Opis:
Enostavno rokovanje, izjemna zmogljivost: Pralna glava Power PW 30/1 za naš sesalnik Puzzi 10/2 je prepričljiva. Hitro se namesti na mesto nastavka za tla in zagotavlja še boljše in hitrejše rezultate čiščenja z učinkovitostjo. V samo enem koraku se čistilna raztopina razprši na preprogo, brusi z vrtljivim valjčkom krtače in končno se odstrani celotna flota umazanije. Po eni strani se lahko učinkovitost čiščenja ponovno znatno poveča, še posebej pa se lahko poveča tudi zmogljivost površine Puzzija 10/2 za do 35 odstotkov.
Lastnosti:
- MERE (D × Š × V): 350 x 260 x 835 mm
- teža brez dodatne opreme: 5,7 kg
- Moč motorja ščetke: 60W
- Maks. Zmogljivost območja: 40–55 m²/h..
- Trenutna vrsta: 220–240/50–60 v/Hz
Prednosti:
Enostavno upravljanje:- Hitro in enostavno vstavljanje na mesto nastavka za tla.
- Vrtenje valja krtače olajša delo s PW 30/1.
Ključna funkcija:- Profesionalna pralna glava za puzzi 10/2 Av
vrtljive ščetke:- Za okrepitev postopka čiščenja in postavitev preprog vlaken.
Večja zmogljivost območja:- Povečajte zmogljivost območja za do 35 odstotkov.
Prozorno okno za ogled:- Vidno okno na pralni glavi za stalno spremljanje sesalne zmogljivosti.
- Enostaven zagon s preklopnim stikalom.
- Profesionalna pralna glava za Puzzi 10/2 Adv
- Krtača na motorni pogon