Descrição:
Fácil manejo, rendimiento impresionante: El cabezal de lavado Power PW 30/1 para nuestra aspiradora Puzzi 10/2 es convincente en todo momento. Colocado rápidamente en lugar de la boquilla del piso, proporciona resultados de limpieza aún mejores y más rápidos con eficiencia. En un solo paso, la solución de limpieza se rocía sobre la alfombra, se cepilla con un rodillo de cepillo giratorio y finalmente se extrae toda la flota de suciedad. Por un lado, el rendimiento de limpieza se puede aumentar significativamente una vez más, pero en particular el rendimiento del área del Puzzi 10/2 también se puede aumentar hasta en un 35 por ciento.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 350 x 260 x 835 mm
- peso sin accesorios: 5,7 kg
- Potencia del motor del cepillo: 60W
- Máx. Rendimiento del área: 40 – 55 m²/h.
- Tipo actual: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Vantagem:
Fácil operación:- Inserción rápida y fácil en lugar de la boquilla del piso.
- La rotación del rodillo del cepillo facilita el trabajo con el PW 30/1.
Característica clave:- Cabezal de lavado profesional para Puzzi 10/2 Adv
cepillos giratorios:- Intensificar el proceso de limpieza y erigir las fibras de la alfombra.
Mayor rendimiento del área:- Aumente el rendimiento del área hasta en un 35 por ciento.
Ventana de visualización transparente:- Ventana visible en el cabezal de lavado para un control constante de la capacidad de succión.
- Fácil comienzo con interruptor de balancín.
- Cepillo motorizado