• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Profi-Waschkopf PW 30/1

Artikel-Nr.: 1.913-102.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.913-102.0
EAN / GTIN 4039784727410
Herstellernummer 1.913-102.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Einfaches Handling, beeindruckende Leistung: Der Power-Waschkopf PW 30/1 für unseren Waschsauger Puzzi 10/2 überzeugt auf ganzer Linie. Schnell anstelle der Bodendüse angebracht, sorgt er mit Effizienz für noch bessere und schnellere Reinigungsergebnisse. In nur einem Arbeitsschritt wird damit die Reinigungslösung auf den Teppich gesprüht, mit einer rotierenden Bürstenwalze eingebürstet und schließlich die komplette Schmutzflotte abgesaugt. So kann einerseits die Reinigungsleistung nochmals deutlich gesteigert, insbesondere aber auch die Flächenleistung des Puzzi 10/2 um bis zu 35 Prozent erhöht werden.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 350 x 260 x 835 mm
  • Gewicht ohne Zubehör: 5.7 kg
  • Leistung Bürstenmotor: 60 W
  • Max. Flächenleistung: 40 – 55 m²/h
  • Stromart: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz

Vorteil:

Einfache Bedienung:
  • Schnelles und einfaches Aufstecken anstelle der Bodendüse.
  • Die Rotation der Bürstenwalze erleichtert das Arbeiten mit dem PW 30/1.
Hauptmerkmal:
  • Profi-Waschkopf für Puzzi 10/2 Adv
Rotierende Bürsten:
  • Zum Intensivieren des Reinigungsvorgangs und Aufrichten der Teppichfasern.
Höhere Flächenleistung:
  • Steigerung der Flächenleistung um bis zu 35 Prozent.
Transparentes Sichtfenster:
  • Sichtfenster am Waschkopf zur ständigen Kontrolle der Rücksaugleistung.
  • Einfacher Start mittels Kippschalter.
  • Motorangetriebene Bürste

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb