• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Spray-extractieapparaat PW 30/1

Artikelnummer: 1.913-102.0
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 1.913-102.0
EAN/GTIN 4039784727410
Nummer fabrikant 1.913-102.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eenvoudig te hanteren, indrukwekkende prestaties: De Power PW 30/1-waskop voor onze Puzzi 10/2-stofzuiger is helemaal overtuigend. De vloerzuigmond is snel geplaatst en zorgt voor nog betere en snellere reinigingsresultaten met efficiëntie. In slechts één stap wordt het reinigingsmiddel op het tapijt gespoten, met een roterende borstelrol naar binnen gespoten en uiteindelijk wordt het hele vuil verwijderd. Aan de ene kant kunnen de reinigingsprestaties weer aanzienlijk worden verhoogd, maar met name de gebiedsprestaties van de Puzzi 10/2 kunnen ook met 35 procent worden verhoogd.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 350 x 260 x 835 mm
  • gewicht zonder accessoires: 5,7 kg
  • Voeding borstelmotor: 60W
  • Max. Prestaties van het gebied: 40 – 55 m²/u.
  • Huidig type: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz

Voordeel:

Eenvoudige bediening:
  • Snel en eenvoudig in plaats van de vloerzuigmond plaatsen.
  • De rotatie van de borstelrol maakt het gemakkelijker om te werken met de PW 30/1.
Belangrijkste kenmerk:
  • Professionele sproeikop voor Puzzi 10/2 Adv
roterende borstels:
  • Om het reinigingsproces te intensiveren en de tapijtvezels te plaatsen.
Betere prestaties per gebied:
  • Verhoog de prestaties van het gebied met maximaal 35 procent.
Transparant weergavevenster:
  • Zichtbaar venster op de waskop voor constante bewaking van de zuigcapaciteit.
  • Eenvoudig starten met tuimelschakelaar.
  • Motoraangedreven borstel

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan