• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Aspiratore multiuso NT 40/1 Tact te M Wood

Codice art.: 1.148-356.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 1.148-356.0
EAN / GTIN 4054278716893
Codice del produttore 1.148-356.0
Numero-L L00950 230622
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

La polvere di legno e fibre in grandi quantità può causare rapidamente l'ostruzione nei sistemi di filtraggio convenzionali. Questo non è il caso del nostro aspirapolvere compatto per liquidi/secchi NT 40/1 Tact te M, progettato appositamente per le esigenze delle aziende di lavorazione del legno e in grado di gestire quantità ineguagliabili di polvere di legno con un'efficienza di filtrazione garantita del 99,9% allo stesso tempo. Ciò è reso possibile dall'interazione di un nuovo filtro a candela con la pulizia del filtro completamente automatica e da un monitoraggio e un controllo efficienti della potenza di aspirazione e pulizia del filtro tramite componenti elettronici controllati da sensori. L'estrazione diretta del utensili elettrici che genera polvere è inoltre possibile senza sforzo grazie a un connettore femmina integrato con avvio automatico e a un sistema antistatico completo (inclusi accessori conduttivi). Il modello NT 40/1 Tact te M è inoltre dotato di un manico ergonomico a pressione e di un robusto contenitore da 40 litri, il che lo rende particolarmente adatto per l'uso in officine, carpentieri e impianti industriali.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 650 x 370 x 1100 mm
  • potenza assorbita: Max. 1380 W.
  • Contenuto del contenitore: 40 l
  • peso con confezione: 22,8 kg
  • peso senza accessori: 17,5 kg
  • Lunghezza del cavo di alimentazione in gomma: 7,5 m
  • portata d'aria: 74 l/s
  • Livello di pressione acustica: 69 dB(A)
  • Diametro nominale standard: DN 35
  • Tipo corrente: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vuoto: 273 / 27,3 mbar / kPa

Vantaggi:

Filtro a candela certificato per categoria polveri M:
  • Il filtro a candela impedisce in modo affidabile il blocco del filtro.
Caratteristiche principali:
  • Filtraggio dell'aria di raffreddamento
  • Presa da incasso con avvio automatico per e-tools
filtro a candela certificato per categoria polveri M:
  • Efficienza di separazione del 99,9% quando si aspirano grandi quantità di fibre e polvere di legno.
Barra di spinta ergonomica:
  • Il design ergonomico consente di trasportare facilmente il dispositivo.
Pulizia del filtro completamente automatica:
  • Componenti elettronici controllati da sensori per prestazioni ottimali di aspirazione e pulizia del filtro.
Efficienza di filtrazione testata del 99,9%:
  • Rimozione praticamente completa della polvere fine per luoghi di lavoro puliti e sicuri.
Sistema antistatico completo con accessori conduttivi:
  • Protezione efficace contro le scosse elettriche causate dalla carica antistatica.
Presa elettrica con accensione/spegnimento automatico:
  • Le caratteristiche standard includono una presa di alimentazione, accensione/spegnimento automatico e predisposizione antistatica.
  • Presa da incasso con avviamento automatico per utensili elettrici
  • Sistema antistatico completo, inclusi accessori conduttivi

Contenuto:

Protezione antiurto contro la circolazione; classe di protezione: I; rullo convogliatore; pulizia del filtro: Pulizia automatica del filtro Tact; categoria polveri: M; materiale del contenitore: Plastica; accensione/spegnimento automatico per utensili elettrici; sistema antistatico

Fornitura:

Manicotto di collegamento per utensili elettronici; tubo flessibile di aspirazione 4 m / con collettore (EL); 1 sacchetto di plastica PE per smaltimento senza polvere; tubi di aspirazione 2 pz./ 0,5 m / 35 mm / acciaio inossidabile; 1 sacchetto filtrante non tessuto; spazzola per pavimenti umidi/secchi 360 mm; bocchetta di aspirazione piatta

Download & documenti

Prodotti correlati