Leírás:
A fa és a rostpor nagy mennyiségben gyorsan eltömődhet a hagyományos szűrőrendszerekben. Nem ez a helyzet az NT 40/1 Tact Te M kompakt nedves/száraz porszívónkkal, amelyet kifejezetten a famegmunkáló vállalatok igényeihez terveztek, és páratlan mennyiségű fadort képes kezelni, 99,9 százalékos garantált szűrési hatékonysággal. Ezt egy új gyertyaszűrő teljesen automatikus szűrőtisztítással való kölcsönhatása, valamint a szűrőtisztítás és a szívóerő hatékony felügyelete és ellenőrzése teszi lehetővé az érzékelő által vezérelt elektronika segítségével. A porgeneráló elektromos szerszámok közvetlen elszívása is könnyedén lehetséges az automatikus indítással ellátott beépített készülékaljzatnak és a teljes antisztatikus rendszernek (beleértve a vezetőképes tartozékokat is) köszönhetően. Az NT 40/1 Tact Te M ergonomikus tolófogantyúval és robusztus, 40 literes tartállyal is rendelkezik, így különösen alkalmas műhelyekben, ácsokban és ipari üzemekben való használatra.
Jellemző:
- MÉRETEK (H × SZ × H): 650 × 370 × 1100 mm.
- felvett teljesítmény: Max. 1380 W..
- Tartály tartalma: 40 l
- súly csomagolással együtt: 22,8 kg
- súly tartozékok nélkül: 17,5 kg
- Gumi tápkábel hossza: 7,5 m
- légmennyiség: 74 l/s.
- hangnyomásszint: 69 dB(A)
- Normál névleges átmérő: DN 35
- Aktuális típus: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vákuum: 273 / 27,3 mbar / kPa
Előny:
porosztály M tanúsítvánnyal rendelkező gyertyaszűrő:- A gyertyaszűrő megbízhatóan megakadályozza a szűrő eltömődését.
Fő funkció:- Hűtőlevegő-szűrés
- Készülékaljzat automatikus indítással az e-tools
gyertyaszűrőhöz, porosztály M tanúsítvánnyal:- 99,9%-os szétválasztási hatékonyság nagy mennyiségű rost és fa por porszívózásakor.
Ergonomikus nyomórúd:- Az ergonomikus kialakítás lehetővé teszi a készülék könnyű szállítását.
Teljesen automatikus szűrőtisztítás:- Érzékelővezérelt elektronika az optimális szűrőtisztításhoz és szívóteljesítményhez.
99,9%-os szűrőhatékonyság:- Gyakorlatilag teljes finompor-eltávolítás a tiszta és biztonságos munkahelyekért.
Teljes antisztatikus rendszer vezetőképes tartozékokkal:- Hatékony védelem az antisztatikus töltés által okozott áramütés ellen.
Készülékaljzat automatikus be-/kikapcsolással:- Az alapfelszereltség része a hálózati aljzat, az automatikus be- és kikapcsolás, valamint az antisztatikus előkészítés.
- Készülékcsatlakozó automatikus indítással elektromos szerszámokhoz
- Teljes antisztatikus rendszer, vezetőképes tartozékokkal együtt
Tartalma:
Ütésálló keringetés elleni védelem; védelmi osztály: I; töltőhenger; szűrőtisztítás: Automatikus szűrőtisztítás Tact; porosztály: M; konténer anyaga: Műanyag; automatikus be- és kikapcsolás elektromos szerszámok-hez; antisztatikus rendszer
Tartalom:
Csatlakozóhüvely e-szerszámokhoz; elszívó tömlő 4 m / szívócsonkkal (el); 1 db PE-műanyag zacskó pormentes ártalmatlanításhoz; szívócsövek 2 db / 0,5 m / 35 mm / rozsdamentes acél; 1 db szűrőzsák nem szőtt; nedves / száraz padlófúvóka 360 mm; résszívófej