Aspiradora húmeda/seca NT 40/1 Tact Te M Wood

Número de artículo: 1.148-356.0
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
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 1.148-356.0
EAN / GTIN 4054278716893
Número del fabricante 1.148-356.0
Número L L00950 230622
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

El polvo de madera y fibra en grandes cantidades puede causar rápidamente bloqueos en los sistemas de filtro convencionales. Este no es el caso de nuestra aspiradora compacta húmeda/seca NT 40/1 Tact Te M, que está especialmente diseñada para los requisitos de las empresas de carpintería y puede manejar cantidades inigualables de polvo de madera con una eficiencia de filtración garantizada del 99,9 por ciento al mismo tiempo. Esto es posible gracias a la interacción de un novedoso filtro de vela con una limpieza totalmente automática del filtro y un control y control eficientes de la limpieza del filtro y la potencia de succión mediante electrónica controlada por sensores. La extracción directa de herramientas eléctricas generador de polvo también es posible sin esfuerzo gracias a un enchufe de dispositivo integrado con arranque automático y un sistema antiestático completo (incluidos los accesorios conductores). El NT 40/1 Tact Te M también está equipado con una empuñadura ergonómica y un robusto contenedor de 40 litros, lo que lo hace especialmente adecuado para su uso en talleres, carpinteros y plantas industriales.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 650 x 370 x 1100 mm
  • potencia absorbida: Max. 1380 W.
  • Contenido del contenedor: 40 l
  • peso incluyendo embalaje: 22,8 kg
  • peso sin accesorios: 17,5 kg
  • Longitud del cable de alimentación de goma: 7,5 m
  • volumen de aire: 74 l/s..
  • Nivel de intensidad acústica: 69 dB(A)
  • Diámetro nominal estándar: DN 35
  • Tipo actual: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vacío: 273 / 27,3 mbar / kPa

Ventaja:

Filtro de vela certificado para el clase de polvo M:
  • El filtro de vela evita de forma fiable que el filtro se bloquee.
Característica clave:
  • Filtración de aire de enfriamiento
  • Zócalo para electrodomésticos con arranque automático para E-TOOLS
  • Eficiencia de separación del 99,9 por ciento al aspirar grandes cantidades de fibra y polvo de madera.
Barra de empuje ergonómica:
  • El diseño ergonómico permite que el dispositivo sea fácilmente transportado.
Limpieza de filtro totalmente automática:
  • Electrónica controlada por sensores para una limpieza óptima del filtro y un rendimiento de succión.
Eficacia de filtración probada del 99,9 por ciento:
  • Eliminación de polvo fino prácticamente completa para lugares de trabajo limpios y seguros.
Sistema antiestático completo con accesorios conductores:
  • Protección eficaz contra choques eléctricos causados por la carga antiestática.
Enchufe del aparato con encendido/apagado automático:
  • Las características estándar incluyen una toma de corriente, encendido / apagado automático y preparación antiestática.
  • Zócalo de electrodomésticos con arranque automático para herramientas eléctricas
  • Sistema antiestático completo, incluyendo accesorios conductores

Contenido:

Protección de circulación resistente a los golpes; clase de protección: I; rodillo de relleno; limpieza de filtros: Limpieza automática del filtro Tacto; clase de polvo: M; Material del contenedor: Plástico; encendido / apagado automático para herramientas eléctricas; sistema antiestático

Volumen de suministro:

Manguito de conexión para herramientas electrónicas; manguera de aspiración 4 m / con colector (EL); 1 pieza bolsa de plástico PE para eliminación libre de polvo; tubos de succión 2 pcs./ 0,5 m / 35 mm / acero inoxidable; 1 pieza bolsa de filtro no tejida; boquilla de piso húmedo / seco 360 mm; tobera para juntas

Descargas y documentos

Productos adecuados