• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Nass-/Trockensauger NT 40/1 Tact Te M *EU

Artikel-Nr.: 1.148-356.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 1.148-356.0
EAN / GTIN 4054278716893
Herstellernummer 1.148-356.0
L-Nummer L00950 230622
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Holz- und Faserstaub in großen Mengen führen bei herkömmlichen Filtersystemen sehr schnell zur Verblockung. Nicht so bei unserem kompakten Nass-/Trockensauger NT 40/1 Tact Te M, der speziell für die Anforderungen holzbearbeitender Betriebe ausgelegt ist und bisher unerreicht große Mengen Holzstaubs bei einer gleichzeitig garantierten Filtrationseffizienz von 99,9 Prozent bewältigen kann. Möglich macht dies das Zusammenspiel aus neuartigem Kerzenfilter mit vollautomatischer Filterabreinigung und einer effizienten Überwachung und Regelung von Filterabreinigung und Saugleistung mittels sensorgesteuerter Elektronik. Dabei ist auch die Direktabsaugung stauberzeugender Elektrowerkzeuge dank einer integrierten Gerätesteckdose mit Automatikanlauf sowie eines kompletten Antistatiksystems (inklusive leitenden Zubehörs) mühelos realisierbar. Der NT 40/1 Tact Te M ist darüber hinaus mit einem ergonomischen Schubbügel und einem robusten 40-Liter-Behälter ausgerüstet und eignet sich daher besonders gut für den Einsatz in Werkstätten, Schreinereien und Industriebetrieben.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 650 x 370 x 1100 mm
  • Aufnahmeleistung: max. 1380 W
  • Behälterinhalt: 40 l
  • Gewicht inklusive Verpackung: 22.8 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 17.5 kg
  • Länge Gumminetzkabel: 7.5 m
  • Luftmenge: 74 l/s
  • Schalldruckpegel: 69 dB(A)
  • Standardnennweite: DN 35
  • Stromart: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vakuum: 273 / 27.3 mbar / kPa

Vorteil:

Kerzenfilter zertifiziert für die Staubklasse M:
  • Der Kerzenfilter verhindert zuverlässig das Verblocken des Filters.
Hauptmerkmal:
  • Kühlluftfiltration
  • Gerätesteckdose mit Automatikanlauf für E-Werkzeuge
  • Abscheidegrad von 99,9 Prozent beim Saugen großer Mengen Faser- und Holzstaubs.
Ergonomischer Schubbügel:
  • Das ergonomische Design ermöglicht einen komfortablen Transport des Geräts.
Vollautomatische Filterabreinigung:
  • Sensorgesteuerte Elektronik für optimale Filterabreinigung und Saugleistung.
Geprüfte Filtrationseffizienz von 99,9 Prozent:
  • Nahezu vollständige Feinstaubbeseitigung für saubere und sichere Arbeitsplätze.
Komplettes Antistatiksystem mit leitendem Zubehör:
  • Wirksamer Schutz vor Stromschlägen durch antistatische Aufladung.
Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik:
  • Serienmäßig mit Steckdose, Ein-/Ausschaltautomatik und Antistatikvorbereitung.
  • Komplettes Antistatiksystem, inklusive leitender Zubehöre

Inhalt:

Stoßfester Umlaufschutz; Schutzklasse: I; Stopplenkrolle; Filterabreinigung: Automatische Filterabreinigung Tact; Staubklasse: M; Behältermaterial: Kunststoff; Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge; Antistatiksystem

Lieferumfang:

Anschlussmuffe für E-Werkzeuge; Saugschlauch 4 m / mit Krümmer (EL); 1 Stück PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung; Saugrohre 2 St./ 0.5 m / 35 mm / Edelstahl; 1 Stück Filtertüte Vlies; Nass-/Trockenbodendüse 360 mm; Fugendüse

Downloads & Dokumente

Passende Produkte