Description:
La poussière de bois et de fibres en grande quantité peut rapidement provoquer un blocage dans les systèmes de filtration conventionnels. Ce n'est pas le cas de notre aspirateur compact eau/sec NT 40/1 Tact te M, spécialement conçu pour les exigences des entreprises de menuiserie et capable de traiter des quantités inégalées de poussière de bois avec une efficacité de filtration garantie de 99,9% en même temps. Ceci est rendu possible par l'interaction d'un nouveau filtre à bougie avec un nettoyage entièrement automatique du filtre et une surveillance et une commande efficaces du nettoyage du filtre et de la puissance d'aspiration au moyen d'une électronique commandée par capteur. L'extraction directe de outils électriques générant de la poussière est également possible sans effort grâce à une prise intégrée avec démarrage automatique et un système antistatique complet (y compris les accessoires conducteurs). Le NT 40/1 Tact te M est également équipé d'une poignée de poussée ergonomique et d'un conteneur robuste de 40 litres, ce qui le rend particulièrement adapté pour une utilisation dans les ateliers, les charpentiers et les installations industrielles.
Caractéristique(s):
- DIMENSIONS (L × L × H) : 650 x 370 x 1100 mm
- puissance absorbée : max. 1380 W.
- Contenu du conteneur : 40 l
- poids avec emballage : 22,8 kg
- poids sans accessoires : 17,5 kg
- Longueur du câble d'alimentation en caoutchouc : 7,5 m
- débit d'air : 74 l/s
- niveau de pression acoustique : 69 dB(A)
- Diamètre nominal standard : DN 35
- Type actuel : 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vide : 273 / 27,3 mbar / kPa
Avantage(s):
Filtre bougie certifié pour le classe de poussière M:- Le filtre à bougie empêche de manière fiable le filtre de se bloquer.
Caractéristique clé :- Filtration de l'air de refroidissement
- Prise pour appareil avec démarrage automatique pour E-Tools
filtre bougie certifié pour le classe de poussière M :- Efficacité de séparation de 99,9 % lors de l'aspiration de grandes quantités de fibres et de poussière de bois.
Barre de poussée ergonomique :- La conception ergonomique permet à l'appareil d'être facilement transporté.
Nettoyage entièrement automatique du filtre :- Électronique contrôlée par capteur pour un nettoyage optimal du filtre et des performances d'aspiration.
Efficacité de filtration testée de 99,9 % :- Dépoussiérage fin pratiquement complet pour des lieux de travail propres et sûrs.
Système antistatique complet avec accessoires conducteurs :- Protection efficace contre les chocs électriques causés par la charge antistatique.
Prise pour appareil avec marche/arrêt automatique :- Les caractéristiques standard incluent une prise de courant, une marche/arrêt automatique et une préparation antistatique.
- Prise d'appareil à démarrage automatique pour outils électriques
- Système antistatique complet, y compris les accessoires conducteurs
Contenu:
Protection anti-choc contre la circulation ; classe de protection : I ; rouleau de tasseur ; nettoyage du filtre : Nettoyage automatique du filtre tact ; classe de poussière : M ; matériau du conteneur : Plastique ; marche/arrêt automatique pour outils électriques ; système antistatique
Livraison:
Manchon de raccordement pour outils électroniques ; flexible d'aspiration 4 m / avec collecteur (El) ; 1 sac en plastique PE pour élimination sans poussière ; tuyaux d'aspiration 2 pièces / 0,5 m / 35 mm / acier inoxydable ; 1 sac filtrant non tissé ; buse sol humide / sec 360 mm ; buse pour joints