Mokrý/suchý vysavač NT 40/1 Tact Te M Wood

Artiklové číslo: 1.148-356.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1.148-356.0
EAN / GTIN 4054278716893
Číslo výrobce 1.148-356.0
L-číslo L00950 230622
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Prach ze dřeva a vláken ve velkém množství může rychle způsobit ucpání konvenčních filtračních systémů. To není případ našeho kompaktního mokrého/suchého vysavače NT 40/1 Tact Te M, který je speciálně navržen pro požadavky dřevozpracujících firem a dokáže zpracovat bezkonkurenční množství dřevěného prachu s garantovanou filtrační účinností 99,9 procent současně. To je možné díky interakci nového filtru svíček s plně automatickým čištěním filtru a efektivnímu monitorování a řízení čištění filtru a sacího výkonu pomocí elektroniky řízené snímačem. Přímé odsávání prachu generujícího elektrické nářadí je také bez námahy možné díky integrované zásuvce zařízení s automatickým startem a kompletnímu antistatickému systému (včetně vodivého příslušenství). NT 40/1 Tact Te M je také vybaven ergonomickou rukojetí a robustním 40-litrovým kontejnerem, což je zvláště vhodné pro použití v dílnách, truhlárnách a průmyslových závodech.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 650 x 370 x 1100 mm
  • příkon: Max. 1380 W.
  • Obsah nádoby: 40 l
  • hmotnost včetně balení: 22,8 kg
  • hmotnost bez příslušenství: 17,5 kg
  • Délka silentovacího kabelu: 7,5 m
  • množství vzduchu: 74 l /s.
  • hladina akustického tlaku: 69 dB(A)
  • Standardní jmenovitý průměr: DN 35
  • Aktuální typ: 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
  • Podtlak: 273 / 27,3 mbar / kPa

Výhoda:

Svíčkový filtr certifikovaný pro třída prachu M:
  • Filtr svíčky spolehlivě zabraňuje zablokování filtru.
Hlavní funkce:
  • Filtrace chladicího vzduchu
  • Zásuvka na spotřebič s automatickým startem pro E-tools
Candle filtr certifikovaný pro třída prachu M:
  • Separační účinnost 99,9 procent při vysávání velkého množství vláken a prachu ze dřeva.
Ergonomická tlačná tyč:
  • Ergonomický design umožňuje snadnou přepravu zařízení.
Plně automatické čištění filtru:
  • Elektronika řízená senzorem pro optimální čištění filtru a sací výkon.
Testovaná filtrační účinnost 99,9 procent:
  • Prakticky kompletní odstranění jemného prachu pro čistá a bezpečná pracoviště.
Kompletní antistatický systém s vodivým příslušenstvím:
  • Účinná ochrana proti úrazu elektrickým proudem způsobenému antistatickým nabíjením.
Zásuvka spotřebiče s automatickým zapnutím/vypnutím:
  • Mezi standardní funkce patří napájecí zásuvka, automatické zapnutí/vypnutí a antistatická příprava.
  • Zásuvka na spotřebič s automatickým startem pro elektrické nářadí
  • Kompletní antistatický systém včetně vodivého příslušenství

Obsah:

Ochrana proti nárazům v oběhu; třída ochrany: I; válec pěchovače; čištění filtru: Automatické čištění filtru Tact; třída prachu: M; Kontejnerové materiály: Plast; automatické zapnutí/vypnutí pro elektrické nářadí; antistatický systém

Rozsah dodávky:

Připojovací pouzdro pro e-nářadí; sací hadice 4 m / s rozdělovačem (EL); 1 ks PE-plastový sáček pro bezprašné odstraňování; sací trubky 2 ks / 0,5 m / 35 mm / nerezová ocel; 1 ks filtrační sáček netkaný; mokrá / suchá podlahová hubice 360 mm; štěrbinová hubice

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku