• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Aspiratore multiuso NT 40/1 AP L.

Codice art.: 1.148-321.0
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 1.148-321.0
EAN / GTIN 4054278061351
Codice del produttore 1.148-321.0
Numero-L L00950 463
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Aspirapolvere per liquidi/secchi di alta qualità NT 40/1 AP L con capacità di 40 litri del contenitore e pulizia semiautomatica del filtro, che, in combinazione con l'eccezionale potenza di aspirazione, consente di rimuovere le polveri sottili anche quando si lavora senza sacchetto filtrante. L'aspirapolvere può essere utilizzato in molti modi, sia per rimuovere sporcizia grossolana e liquidi, per aspirare macchine e sistemi o, ad esempio, per pulire l'interno del veicolo, ed è dotato di dettagli ben studiati per riporre gli accessori completamente nuovi. Tra le altre cose, la sua testa è stata progettata in modo tale che una valigetta portautensili possa essere facilmente posizionata su di essa e fissata grazie alle opzioni di ancoraggio. Inoltre, il modello NT 40/1 AP L impressiona per la sua semplicità di funzionamento. Tutte le funzioni importanti vengono selezionate e impostate direttamente tramite un interruttore rotativo centrale.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 525 x 370 x 630 mm
  • potenza assorbita: Max. 1380 W.
  • Contenuto del contenitore: 40 l
  • Materiale del contenitore: Plastica
  • peso con confezione: 16,5 kg
  • peso senza accessori: 12,4 kg
  • Lunghezza del cavo: 7,5 m
  • portata d'aria: 74 l/s
  • Livello di pressione acustica: 70 dB(A)
  • Diametro nominale standard: DN 35
  • Tipo corrente: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vuoto: 273 / 27,3 mbar / kPa

Vantaggi:

Pulizia semiautomatica del filtro:
  • La pulizia semiautomatica del filtro garantisce una potenza di aspirazione elevata e costante.
Avvolgitubo flessibile e avvolgicavo:
  • Consente il fissaggio sicuro di tubi flessibili di diverse lunghezze e diametri.
Alloggiamento del filtro rimovibile:
  • Consente di rimuovere il filtro senza polvere.
Caratteristiche principali:
  • Avvolgicavo e tubo flessibile
  • Pulizia
del filtro semiautomaticapulizia semiautomatica del filtro:
  • Il posizionamento del pulsante di pulizia AP semplifica la gestione.
  • Conservazione sicura del cavo di alimentazione.
  • Previene efficacemente l'inserimento errato del filtro pieghettato piatto.
Sofisticate opzioni di stoccaggio integrate per gli accessori:
  • Gli accessori sono conservati in modo sicuro e sempre a portata di mano.
  • Pulizia semiautomatica del filtro
  • Filtro pieghettato piatto con alloggiamento del filtro

Contenuto:

disattivazione automatica alla quantità di riempimento massima; pulizia del filtro: Pulizia semiautomatica del filtro AP; classe di protezione: II; puleggia del convogliatore

Fornitura:

Spazzola per pavimenti umidi/secchi 300 mm; bocchetta di aspirazione piatta; tubo flessibile di aspirazione 2,5 m / con gomito; carta filtrante pieghettata piatta; tubi di aspirazione 2 pz/ 0,55 m / metallo; sacchetto filtrante 1 pezzo non tessuto

Download & documenti

Prodotti correlati