Descripción:
Aspiradora húmeda/seca de alta calidad NT 40/1 AP L con capacidad de 40 litros del contenedor y limpieza semiautomática del filtro, que, en combinación con la extraordinaria potencia de succión, permite eliminar el polvo fino incluso cuando se trabaja sin bolsa de filtro. La aspiradora se puede utilizar de muchas maneras, ya sea para eliminar suciedad gruesa y líquidos, para aspirar máquinas y sistemas o, por ejemplo, para limpiar el interior del vehículo, y está salpicada de detalles bien pensados para almacenar los accesorios completamente desarrollados. Entre otras cosas, su cabeza ha sido diseñada de manera tan plana que una caja de herramientas se puede colocar fácilmente en ella y también sujetarla gracias a las opciones de amarre. Además, el NT 40/1 AP L impresiona por su funcionamiento muy simple. Todas las funciones importantes se seleccionan y configuran directamente a través de un interruptor rotativo central.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 525 x 370 x 630 mm
- potencia absorbida: Max. 1380 W.
- Contenido del contenedor: 40 l
- Material del contenedor: Plástico
- peso incluyendo embalaje: 16,5 kg
- peso sin accesorios: 12,4 kg
- Longitud de cable: 7,5 m
- volumen de aire: 74 l/s..
- Nivel de intensidad acústica: 70 dB(A)
- Diámetro nominal estándar: DN 35
- Tipo actual: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vacío: 273 / 27,3 mbar / kPa
Ventaja:
Limpieza semiautomática del filtro:- La limpieza semiautomática del filtro garantiza una alta potencia de succión consistente.
Manguera flexible y almacenamiento del cable de alimentación:- Permite la fijación segura de mangueras de diferentes longitudes y diámetros.
Carcasa de filtro extraíble:- Permite la eliminación libre de polvo del filtro.
Característica clave:- Manguera flexible y almacenamiento de cable
- Limpieza semiautomática
del filtro Limpieza semiautomática del filtro:- La colocación del botón de limpieza AP simplifica el manejo.
- Almacenamiento seguro del cable de alimentación.
- Evita eficazmente la inserción incorrecta del filtro plisado plano.
Sofisticadas opciones de almacenamiento integrado para accesorios:- Los accesorios se almacenan de forma segura y siempre están a mano.
- Limpieza semiautomática del filtro
- Filtro plisado plano con carcasa de filtro
Contenido:
desconexión automática en la cantidad de llenado máx.; limpieza del filtro: Limpieza semiautomática de filtros AP; clase de protección: II; polea de relleno
Volumen de suministro:
Boquilla de piso húmedo/seco 300 mm; tobera para juntas; manguera de aspiración 2,5 m / con codo; papel de filtro plisado plano; tubos de succión 2 pcs/ 0,55 m / metal; bolsa de filtro de 1 pieza no tejida