• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Nass-Trockensauger NT 40/1 Ap L

Artikel-Nr.: 1.148-321.0
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 1.148-321.0
EAN / GTIN 4054278061351
Herstellernummer 1.148-321.0
L-Nummer L00950 463
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hochwertiger Nass-/Trockensauger NT 40/1 Ap L mit 40 Litern Fassungsvermögen des Behälters und halbautomatischer Filterabreinigung, die im Zusammenspiel mit der herausragenden Saugleistung sogar dann die Entfernung von Feinstäuben ermöglicht, wenn ohne Filtertüte gearbeitet wird. Der Sauger ist vielfältig einsetzbar, ob zur Beseitigung von Grobschmutz und Flüssigkeiten, zum Absaugen von Maschinen und Anlagen oder beispielsweise auch zur Fahrzeuginnenreinigung, und gespickt mit durchdachten Details zur Aufbewahrung des komplett neu entwickelten Zubehörs. Unter anderem wurde sein Kopf so flach entworfen, dass mühelos ein Werkzeugkoffer darauf abgestellt und dank der Verzurrmöglichkeiten auch befestigt werden kann. Darüber hinaus überzeugt der NT 40/1 Ap L mit seiner sehr einfachen Bedienbarkeit. Dabei werden alle wichtigen Funktionen direkt über einen zentralen Drehschalter ausgewählt und eingestellt.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 525 x 370 x 630 mm
  • Aufnahmeleistung: max. 1380 W
  • Behälterinhalt: 40 l
  • Behältermaterial: Kunststoff
  • Gewicht inklusive Verpackung: 16.5 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 12.4 kg
  • Kabellänge: 7.5 m
  • Luftmenge: 74 l/s
  • Schalldruckpegel: 70 dB(A)
  • Standardnennweite: DN 35
  • Stromart: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vakuum: 273 / 27.3 mbar / kPa

Vorteil:

Halbautomatische Filterabreinigung:
  • Halbautomatische Filterabreinigung sorgt für eine konstant hohe Saugleistung.
Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung:
  • Ermöglicht die sichere Fixierung von Schläuchen verschiedener Längen und Durchmesser.
Filtergehäuse entnehmbar:
  • Erlaubt die staubfreie Entnahme des Filters.
Hauptmerkmal:
  • Flexible Schlauch- und Kabelaufbewahrung
  • Halbautomatische Filterabreinigung
  • Die Platzierung des Ap-Abreinigungsknopfs vereinfacht die Handhabung.
  • Transportsichere Verstauung des Netzkabels.
  • Verhindert wirkungsvoll ein falsches Einlegen des Flachfaltenfilters.
Durchdachte integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehöre:
  • Zubehöre sind verliersicher aufbewahrt und stets griffbereit.
  • Flachfaltenfilter mit Filtergehäuse

Inhalt:

Abschaltautomatik bei max. Füllmenge; Filterabreinigung: Halbautomatische Filterabreinigung Ap; Schutzklasse: II; Stopplenkrolle

Lieferumfang:

Nass-/Trockenbodendüse 300 mm; Fugendüse; Saugschlauch 2.5 m / mit Krümmer; Flachfaltenfilter Papier; Saugrohre 2 St./ 0.55 m / Metall; 1 Stück Filtertüte Vlies

Downloads & Dokumente

Passende Produkte