Opis:
Visokokakovostni sesalnik za mokro/suho sesanje NT 40/1 AP L s prostornino 40 litrov in polavtomatskim čiščenjem filtra, ki v kombinaciji z izjemno močjo sesanja omogoča odstranjevanje drobnega prahu tudi pri delu brez filtrirne vrečke. Sesalnik se lahko uporablja na več načinov, bodisi za odstranjevanje grobe umazanije in tekočin, za sesalne stroje in sisteme ali, na primer, za čiščenje notranjosti vozila, in je opremljen z dobro premišljenimi podrobnostmi za shranjevanje popolnoma novo razvitih dodatkov. Med drugim je bila njegova glava zasnovana tako ravno, da je mogoče ohišje orodja enostavno namestiti na njega in ga pritrditi tudi zaradi možnosti privezovanja. Poleg tega NT 40/1 AP L navdušuje s svojim zelo preprostim upravljanjem. Vse pomembne funkcije so izbrane in nastavljene neposredno prek osrednjega vrtljivega stikala.
Lastnosti:
- MERE (D × Š × V): 525 x 370 x 630 mm
- moč motorja: Največ 1380 W.
- Vsebina vsebnika: 40 l
- Material posode: Umetna masa
- teža, vključno z embalažo: 16,5 kg
- teža brez dodatne opreme: 12,4 kg
- Dolžina kabla: 7,5 m
- količina zraka: 74 l/s.
- raven hrupa: 70 dB(A)
- Standardni nazivni premer: DN 35
- Trenutna vrsta: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
- Vakuum: 273/27,3 mbarov/kPa
Prednosti:
Polavtomatsko čiščenje filtra:- Polavtomatsko čiščenje filtra zagotavlja dosledno visoko sesalno moč.
Prilagodljiva cev in napajalni kabel za shranjevanje:- Omogoča varno pritrditev cevi različnih dolžin in premer.
Odstranljivo ohišje filtra:- Omogoča odstranjevanje filtra brez prahu.
Ključna funkcija:- Fleksibilna cev in kabel za shranjevanje
- Polavtomatsko čiščenje
filtra Polavtomatsko čiščenje filtra:- Namestitev gumba za čiščenje AP poenostavi rokovanje.
- Varno shranjevanje napajalnega kabla.
- Učinkovito preprečuje nepravilno vstavljanje ploščatega nagubanega filtra.
Prefinjene integrirane možnosti shranjevanja dodatne opreme:- Dodatna oprema je varno shranjena in vedno pri roki.
- Polavtomatsko čiščenje filtra
- Ploščati naguban filter z ohišjem filtra
Vsebina:
avtomatski izklop pri največji količini polnjenja; čiščenje filtra: Polavtomatsko čiščenje filtra AP; razred zaščite: II; jermenica polnilnika
Obseg dobave:
Nastavek za mokro/suho tla 300 mm; sesalni nastavek za špranje; sesalna cev 2,5 m / s komolcem; ploščati filtrirni papir; sesalne cevi 2 kos / 0,55 m / kovina; 1-delna filtrska vrečka netkana