• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Stofzuiger voor nat/droog gebruik NT 40/1 AP L.

Artikelnummer: 1.148-321.0
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 1.148-321.0
EAN/GTIN 4054278061351
Nummer fabrikant 1.148-321.0
L-nummer L00950 463
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Hoogwaardige stofzuiger voor nat/droog gebruik NT 40/1 AP L met een capaciteit van 40 liter en halfautomatische filterreiniging, waardoor in combinatie met de uitstekende zuigkracht fijnstof kan worden verwijderd, zelfs wanneer u zonder filterzak werkt. De stofzuiger kan op vele manieren worden gebruikt, voor het verwijderen van grof vuil en vloeistoffen, voor het stofzuigen van machines en systemen of bijvoorbeeld voor het reinigen van de binnenkant van het voertuig, en is doorspekt met goed doordachte details voor het opbergen van de volledig nieuw ontwikkelde accessoires. De kop is onder andere zo plat ontworpen dat een gereedschapskist er gemakkelijk op kan worden geplaatst en ook kan worden bevestigd dankzij de sjoropties. Bovendien maakt de NT 40/1 AP L indruk met zijn zeer eenvoudige bediening. Alle belangrijke functies worden rechtstreeks geselecteerd en ingesteld via een centrale draaischakelaar.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 525 x 370 x 630 mm
  • opgenomen vermogen: Max. 1380 W.
  • Inhoud van de container: 40 l
  • Containermateriaal: kunststof
  • gewicht inclusief verpakking: 16,5 kg
  • gewicht zonder accessoires: 12,4 kg
  • Kabellengte: 7,5 m
  • luchthoeveelheid: 74 l/s.
  • Geluidsdrukniveau: 70 dB(A)
  • Standaard nominale diameter: DN 35
  • Huidig type: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vacuüm: 273 / 27,3 mbar / kPa

Voordeel:

Halfautomatische filterreiniging:
  • Halfautomatische filterreiniging zorgt voor een constant hoge zuigkracht.
Flexibele opbergruimte voor slang en netsnoer:
  • Maakt veilige bevestiging van slangen van verschillende lengtes en diameter mogelijk.
Verwijderbaar filterhuis:
  • Maakt stofvrij verwijderen van het filter mogelijk.
Belangrijkste kenmerk:
  • Flexibele opbergruimte voor slangen en kabels
  • Halfautomatische
filterreiniging Semi-automatische filterreiniging:
  • De plaatsing van de AP-reinigingsknop vereenvoudigt de hantering.
  • Veilige opslag van het netsnoer.
  • Voorkomt op effectieve wijze dat het platte geplooide filter verkeerd wordt geplaatst.
Geavanceerde geïntegreerde opslagopties voor accessoires:
  • Accessoires worden veilig opgeborgen en altijd bij de hand.
  • Halfautomatische filterreiniging
  • Plat geplooid filter met filterhuis

Inhoud:

uitschakelautomaat bij max. vulhoeveelheid; filter reinigen: Semi-automatische filterreiniging AP; beschermingsklasse: II; vullerpoelie

Levering:

Vloermondstuk voor nat/droog gebruik 300 mm; spleetzuigmondstuk; zuigslang 2,5 m / met elleboog; plat geplooid filterpapier; zuigpijpen 2 stuks/0,55 m / metaal; 1-delige filterzak, non-woven

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan