Description:
Aspirateur eau/sec de haute qualité NT 40/1 AP l avec une capacité de 40 litres du conteneur et un nettoyage semi-automatique du filtre, qui, combiné à la puissance d'aspiration exceptionnelle, permet l'élimination des poussières fines même lorsque vous travaillez sans sac filtrant. L'aspirateur peut être utilisé de plusieurs façons, que ce soit pour enlever les saletés grossières et les liquides, pour aspirer les machines et les systèmes ou, par exemple, pour nettoyer l'intérieur du véhicule, et est parsemé de détails bien pensés pour stocker les accessoires complètement nouveaux. Entre autres choses, sa tête a été conçue si plate qu'une mallette à outils peut être facilement placée dessus et également fixée grâce aux options d'arrimage. De plus, le NT 40/1 AP l impressionne par sa simplicité d'utilisation. Toutes les fonctions importantes sont sélectionnées et réglées directement via un commutateur rotatif central.
Caractéristique(s):
- DIMENSIONS (L × L × H) : 525 x 370 x 630 mm
- puissance absorbée : max. 1380 W.
- Contenu du conteneur : 40 l
- Matériau du conteneur : Plastique
- poids avec emballage : 16,5 kg
- poids sans accessoires : 12,4 kg
- Longueur de câble: 7,5 m
- débit d'air : 74 l/s
- niveau de pression acoustique : 70 dB(A)
- Diamètre nominal standard : DN 35
- Type actuel : 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vide : 273 / 27,3 mbar / kPa
Avantage(s):
Nettoyage semi-automatique du filtre :- Le nettoyage semi-automatique du filtre garantit une puissance d'aspiration élevée et constante.
Rangement du tuyau flexible et du cordon d'alimentation :- Permet la fixation sécurisée de tuyaux de différentes longueurs et diamètres.
Boîtier de filtre amovible :- Permet de retirer le filtre sans poussière.
Caractéristique clé :- Rangement flexible pour tuyaux et câbles
- Nettoyage semi-
automatique du filtre nettoyage semi-automatique du filtre :- Le positionnement du bouton de nettoyage AP simplifie la manipulation.
- Rangement sécurisé du cordon d'alimentation.
- Empêche efficacement l'insertion incorrecte du filtre plissé plat.
Options de rangement intégrées sophistiquées pour les accessoires :- Les accessoires sont rangés en toute sécurité et sont toujours à portée de main.
- Nettoyage semi-automatique du filtre
- Filtre plissé plat avec boîtier de filtre
Contenu:
arrêt automatique à la quantité de remplissage maximale ; nettoyage du filtre : Nettoyage semi-automatique du filtre AP ; classe de protection : II ; poulie d'enfourneur
Livraison:
Buse sol humide/sec 300 mm ; buse pour joints ; flexible d'aspiration 2,5 m / avec coude ; papier filtre plissé plat ; tuyaux d'aspiration 2 pcs / 0,55 m / métal ; sac filtre 1 pièce non tissé