• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Aspiratore a secco/umido NT 30/1 Ap Te M *EU

Codice art.: 1.148-251.0
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 1.148-251.0
EAN / GTIN 4066529078018
Codice del produttore 1.148-251.0
Numero-L L00950 248515
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

L’NT 30/1 Ap Te M rimuove in modo affidabile e sicuro tutti i tipi di polvere fine generati nei cantieri e nelle officine. L’aspirapolvere compatto con pulizia semiautomatica del filtro è dotato di un filtro piatto pieghettato resistente all’umidità ”Wet & Dry” in fibra di PES per l’aspirazione di polveri fini, liquidi e sporco grossolano della classe di polvere M e garantisce un’efficienza di filtrazione del 99,9%. La presa di corrente integrata con avviamento automatico e il sistema antistatico completo (con accessori conduttivi) rendono l’aspirapolvere adatto all’aspirazione diretta di utensili elettrici che generano polvere. L’apparecchio è estremamente facile da usare, poiché le impostazioni più importanti vengono effettuate tramite un interruttore rotante centrale. La potenza di aspirazione di prim’ordine consente un’ampia gamma di applicazioni: Lavori di levigatura, assemblaggio e installazione, rimozione di liquidi o aspirazione di macchine e impianti.

Proprietà:

  • Dimensioni (L × W × H): 525 x 370 x 560 mm
  • Capacità di aspirazione: max. 1380 W
  • Capacità del contenitore: 30 l
  • Materiale del contenitore: In plastica
  • Ordine dell’unità: PCE
  • Alloggiamento del filtro rimovibile: Filtro pieghettato piatto: più facile e veloce da pulire.
  • Alloggiamento del filtro rimovibile: Pulizia regolare: Maggiore durata del filtro.
  • Alloggiamento del filtro rimovibile: Previene l’inserimento errato del filtro piatto pieghettato.
  • Colore: antracite
  • Pulizia del filtro: Pulizia semiautomatica del filtro Ap
  • Filtro piatto pieghettato Wet & Dry: Certificato per la classe di polvere M. Efficienza di separazione delle polveri: 99,9 %.
  • Filtro piatto pieghettato Wet & Dry: Materiale in fibra di PES: imputrescibile e insensibile.
  • Filtro piatto pieghettato Wet & Dry: Ideale per liquidi, polveri fini e sporco grossolano.
  • Custodia per tubo flessibile e cavo di alimentazione: Fissaggio sicuro del cavo di alimentazione e del tubo flessibile durante il trasporto.
  • Custodia per tubo flessibile e cavo di alimentazione: Per tubi di aspirazione di varie lunghezze e diametri.
  • Custodia per tubo flessibile e cavo di alimentazione: Risparmia tempo e prolunga la durata del cavo di alimentazione.
  • Presa di corrente con interruttore automatico on/off: L’elettroutensile può essere facilmente collegato all’aspirapolvere.
  • Presa di corrente con interruttore automatico on/off: Funzionamento semplice grazie all’interruttore automatico di accensione/spegnimento.
  • Presa di corrente con interruttore automatico on/off: Risparmio energetico: L’aspirapolvere si spegne automaticamente.
  • Pulizia semiautomatica del filtro: Efficienza ottimale di pulizia del filtro con la semplice pressione di un pulsante.
  • Pulizia semiautomatica del filtro: Consente di ottenere prestazioni elevate e costanti del filtro e dell’aspirazione.
  • Pulizia semiautomatica del filtro: Risparmia tempo e prolunga la durata del filtro.
  • Contenitore integrato per gli accessori: Conservazione in posizione verticale per il trasporto.
  • Contenitore integrato per gli accessori: Risparmio di tempo: Gli accessori sono rapidamente a portata di mano.
  • Contenitore integrato per gli accessori: Risparmio di spazio: Non è necessario uno spazio di stoccaggio aggiuntivo.
  • Sistema antistatico completo con accessori conduttivi: Maggiore sicurezza per l’utente.
  • Sistema antistatico completo con accessori conduttivi: Dissipazione della carica elettrostatica.
  • Sistema antistatico completo con accessori conduttivi: Protezione contro le scariche elettrostatiche.
  • Lunghezza del cavo della rete di gomma: 7,5 m
  • Volume d’aria: 74 l/s
  • Livello di pressione sonora: 70 dB(A)
  • Classe di protezione: I
  • Aspiratore di sicurezza per polveri di classe M: Efficienza di filtrazione del 99,9%.
  • Aspiratore di sicurezza per polveri di classe M: Monitoraggio elettronico del flusso volumetrico.
  • Aspiratore di sicurezza per polveri di classe M: Garantisce luoghi di lavoro puliti e sicuri.
  • Larghezza nominale standard: DN 35
  • Classe di polvere: M
  • Tipo di alimentazione: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
  • Vuoto: 273 / 27,3 mbar / kPa

Vantaggi:

  • Aspiratore di sicurezza per polveri di classe M
  • Pulizia semiautomatica del filtro
  • Sistema antistatico completo con accessori conduttivi
  • Presa di corrente con interruttore automatico on/off
  • Filtro piatto pieghettato Wet & Dry
  • Custodia per tubo flessibile e cavo di alimentazione
  • Alloggiamento del filtro rimovibile
  • Contenitore integrato per gli accessori

Uso:

  • Aspiratore di sicurezza per polveri classe M: Tutte le applicazioni con polveri sottili
  • Per l’aspirazione di piccoli utensili elettrici
  • Per l’aspirazione di polvere fine e sporco grossolano
  • Per l’aspirazione di liquidi e sporco umido
  • Per lavori di montaggio e installazione
  • Per l’aspirazione di macchine e impianti
  • Per l’utilizzo in cantieri e officine
  • Per aspirare tutti i tipi di polvere di roccia, polvere di legno, polvere di ceramica, ecc.

Fornitura:

Filtro pieghettato piatto PES