Omschrijving:
De NT 30/1 Ap Te M verwijdert betrouwbaar en veilig alle soorten fijnstof die op bouwterreinen en in werkplaatsen ontstaan. De compacte stofzuiger met halfautomatische filterreiniging heeft een vochtbestendige vlakke vouwfilter ”Wet & Dry” van PES-vezelmateriaal voor het opzuigen van fijn stof, vloeistoffen en grof vuil van stofklasse M en garandeert een filtratie-efficiëntie van 99,9 procent. Het geïntegreerde stopcontact met automatische opstart en het complete antistatische systeem (met geleidende accessoires) maken de stofzuiger geschikt voor het direct afzuigen van stofproducerende elektrische gereedschappen. Het apparaat is zeer eenvoudig te bedienen, omdat de belangrijkste instellingen worden gemaakt met een centrale draaischakelaar. De eersteklas zuigkracht maakt een breed scala aan toepassingen mogelijk: Schuurwerk, montage- en installatiewerk, verwijderen van vloeistoffen of afzuigen van machines en systemen.
Kenmerk:
- Afmetingen (L × B × H): 525 x 370 x 560 mm
- Opgenomen vermogen: max. 1380 W
- Inhoud reservoir: 30 l
- Materiaal reservoir: kunststof
- Besteleenheid: PCE
- Verwijderbare filterbehuizing: Vlakgevouwen filter: Sneller en gemakkelijker te reinigen.
- Verwijderbare filterbehuizing: Regelmatig reinigen: Langere levensduur van het filter.
- Verwijderbare filterbehuizing: Voorkomt onjuiste plaatsing van het vlakke vouwfilter.
- Kleur: antraciet
- Filterreiniging: Halfautomatische filterreiniging Ap
- Vlak vouwfilter Wet & Dry: Gecertificeerd voor stofklasse M. Efficiëntie stofafscheiding: 99,9%.
- Vlak vouwfilter Wet & Dry: PES vezelmateriaal: Rotbestendig en ongevoelig.
- Vlak vouwfilter Wet & Dry: Ideaal voor vloeistoffen, fijn stof en grof vuil.
- Opbergmogelijkheid voor flexibele slang en netsnoer: Veilige bevestiging van het netsnoer en de slang tijdens transport.
- Opbergmogelijkheid voor flexibele slang en netsnoer: Voor zuigslangen van verschillende lengtes en diameters.
- Opbergmogelijkheid voor flexibele slang en netsnoer: Bespaart tijd en verlengt de levensduur van de voedingskabel.
- Stopcontact met automatische aan/uit-schakelaar: Elektrisch gereedschap kan eenvoudig worden aangesloten op de stofzuiger.
- Stopcontact met automatische aan/uit-schakelaar: Eenvoudige bediening via de automatische aan/uit-schakelaar.
- Stopcontact met automatische aan/uit-schakelaar: Energiebesparing: Stofzuiger wordt automatisch uitgeschakeld.
- Halfautomatische filterreiniging: Optimale filtereiniging met één druk op de knop.
- Halfautomatische filterreiniging: Zorgt voor constant hoge filter- en zuigprestaties.
- Halfautomatische filterreiniging: Bespaart tijd en verlengt de levensduur van het filter.
- Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires: Verliesvrij opbergen voor transport.
- Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires: Tijdsbesparing: Accessoires zijn snel bij de hand.
- Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires: Bespaart ruimte: Geen extra opslagruimte nodig.
- Compleet antistatisch systeem met geleidende accessoires: Verhoogde veiligheid voor de gebruiker.
- Compleet antistatisch systeem met geleidende accessoires: Afvoer van elektrostatische lading.
- Compleet antistatisch systeem met geleidende accessoires: Bescherming tegen elektrostatische ontlading.
- Lengte van rubberen kabel: 7,5 m
- Luchthoeveelheid: 74 l/s
- Geluidsdrukniveau: 70 dB(A)
- Veiligheidsklasse: I
- Stofklasse M veiligheidsstofzuiger: Filterefficiëntie van 99,9%.
- Stofklasse M veiligheidsstofzuiger: Elektronische volumestroombewaking.
- Stofklasse M veiligheidsstofzuiger: Zorgt voor schone en veilige werkplekken.
- Standaard nominale maat: DN 35
- Stofklasse: M
- Stroomsoort: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
- Vacuüm: 273 / 27,3 mbar / kPa
Voordeel:
- Stofklasse M veiligheidsstofzuiger
- Halfautomatische filterreiniging
- Compleet antistatisch systeem met geleidende accessoires
- Stopcontact met automatische aan/uit-schakelaar
- Vlak vouwfilter Wet & Dry
- Opbergmogelijkheid voor flexibele slang en netsnoer
- Verwijderbare filterbehuizing
- Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
Toepassing:
- Veiligheidsstofzuiger stofklasse M: Alle fijnstoftoepassingen
- Voor het opzuigen van kleiner elektrisch gereedschap
- Voor het opzuigen van fijn stof en grof vuil
- Voor het opzuigen van vloeistoffen en vochtig vuil
- Voor montage- en installatiewerkzaamheden
- Voor het afzuigen van machines en installaties
- Voor gebruik op bouwterreinen en in werkplaatsen
- Voor het opzuigen van alle soorten steenstof, houtstof, keramisch stof, enz.
Levering:
Vlak vouwfilter PES