Vysavač na mokré a suché vysávání NT 30/1 Ap Te M *EU

Artiklové číslo: 1.148-251.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1.148-251.0
EAN / GTIN 4066529078018
Číslo výrobce 1.148-251.0
L-číslo L00950 248515
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

NT 30/1 Ap Te M spolehlivě a bezpečně odstraňuje všechny druhy jemného prachu vznikajícího na stavbách a v dílnách. Kompaktní vysavač s poloautomatickým čištěním filtru je vybaven plochým skládaným filtrem ”Wet & Dry” odolným proti vlhkosti z vláknitého materiálu PES pro vysávání jemného prachu, kapalin a hrubých nečistot třídy prašnosti M a zaručuje účinnost filtrace 99,9 %. Integrovaná zásuvka pro spotřebiče s automatickým spuštěním a kompletní antistatický systém (s vodivým příslušenstvím) předurčují vysavač k přímému vysávání elektrického nářadí, které vytváří prach. Spotřebič se mimořádně snadno ovládá, protože nejdůležitější nastavení se provádí pomocí centrálního otočného přepínače. Prvotřídní sací výkon umožňuje široké spektrum použití: Broušení, montážní a instalační práce, odstraňování kapalin nebo vysávání strojů a systémů.

Charakteristika:

  • Rozměry (D × Š × V): 525 x 370 x 560 mm
  • Kapacita sběru: max. 1380 W
  • Kapacita nádoby: 30 l
  • Materiál nádoby: Syntetický materiál
  • Objednat jednotku: PCE
  • Odnímatelný kryt filtru: Plochý skládaný filtr: Rychlejší a snadnější čištění.
  • Odnímatelný kryt filtru: Pravidelné čištění: Delší životnost filtru.
  • Odnímatelný kryt filtru: Zabraňuje nesprávnému nasazení plochého skládaného filtru.
  • Barva: antracit
  • Čištění filtru: Poloautomatické čištění filtru Ap
  • Plochý skládaný filtr Wet & Dry: Certifikováno pro třídu prachu M. Účinnost odlučování prachu: 99,9 %.
  • Plochý skládaný filtr Wet & Dry: Materiál z PES vláken: odolný proti hnilobě a necitlivý.
  • Plochý skládaný filtr Wet & Dry: Ideální pro kapaliny, jemný prach a hrubé nečistoty.
  • Ohebná hadice a úložný prostor pro síťový kabel: Bezpečné upevnění síťového kabelu a hadice při přepravě.
  • Ohebná hadice a úložný prostor pro síťový kabel: Pro sací hadice různých délek a průměrů.
  • Ohebná hadice a úložný prostor pro síťový kabel: Šetří čas a prodlužuje životnost napájecího kabelu.
  • Zásuvka pro spotřebiče s automatickým vypínačem.: K vysavači lze snadno připojit elektrické nářadí.
  • Zásuvka pro spotřebiče s automatickým vypínačem.: Jednoduché ovládání pomocí automatického vypínače.
  • Zásuvka pro spotřebiče s automatickým vypínačem.: Úspora energie: Vysavač se automaticky vypíná.
  • Poloautomatické čištění filtrů: Optimální účinnost čištění filtru pouhým stisknutím tlačítka.
  • Poloautomatické čištění filtrů: Umožňuje trvale vysoký filtrační a sací výkon.
  • Poloautomatické čištění filtrů: Šetří čas a prodlužuje životnost filtru.
  • Integrovaný úložný prostor pro příslušenství: Uzavřený úložný prostor pro přepravu.
  • Integrovaný úložný prostor pro příslušenství: Šetří čas: Příslušenství je rychle po ruce.
  • Integrovaný úložný prostor pro příslušenství: Šetří místo: Není potřeba žádný další úložný prostor.
  • Kompletní antistatický systém s vodivým příslušenstvím: Zvýšená bezpečnost uživatelů.
  • Kompletní antistatický systém s vodivým příslušenstvím: Odvádění elektrostatického náboje.
  • Kompletní antistatický systém s vodivým příslušenstvím: Ochrana proti elektrostatickému výboji.
  • Délka gumového kabelu: 7,5 m
  • Objem vzduchu: 74 l/s
  • Hladina akustického tlaku: 70 dB(A)
  • Třída ochrany: I
  • Bezpečnostní vysavač prachu třídy M: Účinnost filtrace 99,9 %.
  • Bezpečnostní vysavač prachu třídy M: Elektronické monitorování objemového průtoku.
  • Bezpečnostní vysavač prachu třídy M: Zajišťuje čisté a bezpečné pracoviště.
  • Standardní jmenovitá šířka: DN 35
  • Třída prašnosti: M
  • Typ výkonu: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
  • Vysávání: 273 / 27,3 mbar / kPa

Výhoda:

  • Bezpečnostní vysavač prachu třídy M
  • Poloautomatické čištění filtrů
  • Kompletní antistatický systém s vodivým příslušenstvím
  • Zásuvka pro spotřebiče s automatickým vypínačem.
  • Plochý skládaný filtr Wet & Dry
  • Ohebná hadice a úložný prostor pro síťový kabel
  • Odnímatelný kryt filtru
  • Integrovaný úložný prostor pro příslušenství

Použití:

  • Třída prachu bezpečnostního vysavače M: Všechny aplikace pro jemný prach
  • Pro vysávání menšího elektrického nářadí
  • Pro vysávání jemného prachu a hrubých nečistot
  • Pro vysávání kapalin a vlhkých nečistot
  • Pro montážní a instalační práce
  • Pro vysávání strojů a zařízení
  • Pro použití na stavbách a v dílnách
  • Pro vysávání všech druhů kamenného prachu, dřevěného prachu, keramického prachu atd.

Rozsah dodávky:

Plochý skládaný filtr PES

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku