Opis:
NT 30/1 Ap Te M zanesljivo in varno odstranjuje vse vrste drobnega prahu, ki nastajajo na gradbiščih in v delavnicah. Kompaktni sesalnik s polavtomatskim čiščenjem filtra ima na vlago odporen ploščati plisirani filter ”Wet & Dry” iz materiala z vlakni PES za sesanje finega prahu, tekočin in grobih nečistoč razreda prahu M ter zagotavlja 99,9-odstotno učinkovitost filtracije. Vgrajena vtičnica za naprave s samodejnim zagonom in celoten antistatični sistem (s prevodnim priborom) predurčujeta sesalnik za neposredno sesanje električnih orodij, ki povzročajo prah. Upravljanje aparata je izredno enostavno, saj se najpomembnejše nastavitve izvajajo s centralnim vrtljivim stikalom. Prvovrstna sesalna moč omogoča širok spekter uporabe: brušenje, montažna in inštalacijska dela, odstranjevanje tekočin ali sesanje strojev in sistemov.
Lastnosti:
- Dimenzije (D × Š × V): 525 x 370 x 560 mm
- Zmogljivost sesanja: največ 1380 W
- Zmogljivost posode: 30 l
- Material posode: plastična
- Naročite enoto: PCE
- Odstranljivo ohišje filtra: Ploščati nagubani filter: hitrejše in lažje čiščenje.
- Odstranljivo ohišje filtra: Redno čiščenje: Daljša življenjska doba filtra.
- Odstranljivo ohišje filtra: Preprečuje nepravilno vstavljanje ploščatega nagubanega filtra.
- Barva: antracit
- Čiščenje filtra: Polavtomatsko čiščenje filtra Ap
- Ploski nagubani filter Mokro in suho: Certificirano za razred prahu M. Učinkovitost ločevanja prahu: 99,9 %.
- Ploski nagubani filter Mokro in suho: Material iz vlaken PES: odporen na gnitje in neobčutljiv.
- Ploski nagubani filter Mokro in suho: Idealen za tekočine, fini prah in grobo umazanijo.
- Prilagodljiva cev in shramba za omrežni kabel: Varna pritrditev omrežnega kabla in cevi med prevozom.
- Prilagodljiva cev in shramba za omrežni kabel: Za sesalne cevi različnih dolžin in premerov.
- Prilagodljiva cev in shramba za omrežni kabel: Prihrani čas in podaljša življenjsko dobo napajalnega kabla.
- Vtičnica za naprave s samodejnim vklopom/izklopom: Električno orodje lahko enostavno priključite na sesalnik.
- Vtičnica za naprave s samodejnim vklopom/izklopom: Enostavno upravljanje s samodejnim stikalom za vklop in izklop.
- Vtičnica za naprave s samodejnim vklopom/izklopom: Varčevanje z energijo: Sesalnik se samodejno izklopi.
- Polavtomatsko čiščenje filtra: Optimalna učinkovitost čiščenja filtra s pritiskom na gumb.
- Polavtomatsko čiščenje filtra: Omogoča dosledno visoko učinkovitost filtra in sesanja.
- Polavtomatsko čiščenje filtra: Prihrani čas in podaljša življenjsko dobo filtra.
- Vgrajen prostor za shranjevanje dodatne opreme: Zaprti prostor za shranjevanje pri prevozu.
- Vgrajen prostor za shranjevanje dodatne opreme: Prihranek časa: Dodatna oprema je hitro pri roki.
- Vgrajen prostor za shranjevanje dodatne opreme: Varčuje s prostorom: Ni potreben dodaten prostor za shranjevanje.
- Celoten antistatični sistem s prevodnim priborom: Večja varnost uporabnikov.
- Celoten antistatični sistem s prevodnim priborom: Odvajanje elektrostatičnega naboja.
- Celoten antistatični sistem s prevodnim priborom: Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami.
- Dolžina gumijastega kabla: 7,5 m
- Količina zraka: 74 l/s
- Raven zvočnega tlaka: 70 dB(A)
- Zaščitni razred: I
- Varnostni sesalnik za prah razreda M: Učinkovitost filtriranja 99,9 %.
- Varnostni sesalnik za prah razreda M: Elektronsko spremljanje prostorninskega pretoka.
- Varnostni sesalnik za prah razreda M: Zagotavlja čista in varna delovna mesta.
- Standardna nazivna širina: DN 35
- Razred prahu: M
- Vrsta moči: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
- Vakuum: 273 / 27,3 mbar / kPa
Prednosti:
- Varnostni sesalnik za prah razreda M
- Polavtomatsko čiščenje filtra
- Celoten antistatični sistem s prevodnim priborom
- Vtičnica za naprave s samodejnim vklopom/izklopom
- Ploski nagubani filter Mokro in suho
- Prilagodljiva cev in shramba za omrežni kabel
- Odstranljivo ohišje filtra
- Vgrajen prostor za shranjevanje dodatne opreme
Uporaba:
- Varnostni sesalnik razreda prašnosti M: Vsi primeri uporabe z drobnim prahom
- Za sesanje manjših električnih orodij
- Za sesanje drobnega prahu in grobih nečistoč
- Za sesanje tekočin in vlažne umazanije
- Za montažna in inštalacijska dela
- Za sesanje strojev in sistemov
- Za uporabo na gradbiščih in v delavnicah
- Za sesanje vseh vrst kamnitega prahu, lesnega prahu, keramičnega prahu itd.
Obseg dobave:
Ploščati plisirani filter PES