Aspirador seco/húmedo NT 30/1 Ap Te M *EU

N.º do artigo: 1.148-251.0
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 1.148-251.0
EAN/GTIN 4066529078018
Número do fabricante 1.148-251.0
Número L L00950 248515
Fabricante/responsável Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Descrição:

El NT 30/1 Ap Te M elimina de forma fiable y segura todo tipo de polvo fino generado en obras y talleres. El aspirador compacto con limpieza semiautomática del filtro dispone de un filtro plegado plano resistente a la humedad ”Wet & Dry” de material de fibra PES para aspirar polvo fino, líquidos y suciedad gruesa de la clase de polvo M y garantiza una eficacia de filtración del 99,9 por ciento. El enchufe del aparato integrado con puesta en marcha automática y el completo sistema antiestático (con accesorios conductores) predestinan al aspirador para la aspiración directa de herramientas eléctricas generadoras de polvo. El aparato es extremadamente fácil de manejar, ya que los ajustes más importantes se realizan mediante un interruptor giratorio central. La potencia de aspiración de primera clase permite una amplia gama de aplicaciones: Trabajos de lijado, montaje e instalación, eliminación de líquidos o aspiración de máquinas e instalaciones.

Característica:

  • Dimensiones (L × A × A): 525 x 370 x 560 mm
  • Capacidad de aspiración: máx. 1380 W
  • Capacidad del contenedor: 30 l
  • Material del recipiente: material sintético
  • Unidad de pedido: PCE
  • Carcasa del filtro extraíble: Filtro de pliegues planos: Limpieza más rápida y sencilla
  • Carcasa del filtro extraíble: Limpieza regular: Mayor vida útil del filtro.
  • Carcasa del filtro extraíble: Evita la inserción incorrecta del filtro de pliegues planos.
  • Color: antracita
  • Limpieza del filtro: Limpieza semiautomática del filtro Ap
  • Filtro de pliegues planos Wet & Dry: Certificado para la clase de polvo M. Eficacia de separación del polvo: 99,9 %.
  • Filtro de pliegues planos Wet & Dry: Material de fibra PES: imputrescible e insensible.
  • Filtro de pliegues planos Wet & Dry: Ideal para líquidos, polvo fino y suciedad gruesa.
  • Almacenamiento de manguera flexible y cable de red: Fijación segura del cable de red y de la manguera durante el transporte.
  • Almacenamiento de manguera flexible y cable de red: Para mangueras de aspiración de distintas longitudes y diámetros.
  • Almacenamiento de manguera flexible y cable de red: Ahorra tiempo y prolonga la vida útil del cable de alimentación.
  • Toma para aparatos con interruptor automático de encendido/apagado: La herramienta eléctrica puede conectarse fácilmente al aspirador.
  • Toma para aparatos con interruptor automático de encendido/apagado: Manejo sencillo mediante el interruptor automático de encendido/apagado.
  • Toma para aparatos con interruptor automático de encendido/apagado: Ahorro de energía: El aspirador se apaga automáticamente.
  • Limpieza semiautomática del filtro: Eficacia óptima de limpieza del filtro con sólo pulsar un botón.
  • Limpieza semiautomática del filtro: Permite un alto rendimiento constante del filtro y la aspiración.
  • Limpieza semiautomática del filtro: Ahorra tiempo y prolonga la vida útil del filtro.
  • Almacenamiento de accesorios integrado: Almacenamiento cautivo para el transporte.
  • Almacenamiento de accesorios integrado: Ahorra tiempo: Los accesorios están rápidamente a mano.
  • Almacenamiento de accesorios integrado: Ahorra espacio: No requiere espacio de almacenamiento adicional.
  • Sistema antiestático completo con accesorios conductores: Mayor seguridad para el usuario.
  • Sistema antiestático completo con accesorios conductores: Disipación de la carga electrostática.
  • Sistema antiestático completo con accesorios conductores: Protección contra descargas electrostáticas.
  • Longitud del cable de goma: 7,5 m
  • Volumen de aire: 74 l/s
  • Nivel de presión sonora: 70 dB(A)
  • Clase de protección: I
  • Aspirador de seguridad clase M: Eficacia de filtración del 99,9 %.
  • Aspirador de seguridad clase M: Control electrónico del flujo volumétrico.
  • Aspirador de seguridad clase M: Garantiza lugares de trabajo limpios y seguros.
  • Anchura nominal estándar: DN 35
  • Clase de polvo: M
  • Tipo de corriente: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
  • Vacío: 273 / 27,3 mbar / kPa

Vantagem:

  • Aspirador de seguridad clase M
  • Limpieza semiautomática del filtro
  • Sistema antiestático completo con accesorios conductores
  • Toma para aparatos con interruptor automático de encendido/apagado
  • Filtro de pliegues planos Wet & Dry
  • Almacenamiento de manguera flexible y cable de red
  • Carcasa del filtro extraíble
  • Almacenamiento de accesorios integrado

Vantagem:

  • Aspirador de seguridad clase de polvo M: Todas las aplicaciones de polvo fino
  • Para aspirar herramientas eléctricas pequeñas
  • Para aspirar polvo fino y suciedad gruesa
  • Para aspirar líquidos y suciedad húmeda
  • Para trabajos de montaje e instalación
  • Para aspirar máquinas e instalaciones
  • Para uso en obras y talleres
  • Para aspirar todo tipo de polvo de roca, madera, cerámica, etc.

Material fornecido:

Filtro de pliegues planos PES