• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Nass-/Trockensauger NT 30/1 Ap Te M *EU

Artikel-Nr.: 1.148-251.0
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 1.148-251.0
EAN / GTIN 4066529078018
Herstellernummer 1.148-251.0
L-Nummer L00950 248515
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die auf Baustellen und in Werkstätten anfallenden Feinstäube aller Art beseitigt der NT 30/1 Ap Te M zuverlässig und sicher. Der kompakte Sauger mit halbautomatischer Filterabreinigung verfügt über einen feuchtigkeitsunempfindlichen Flachfaltenfilter „Wet & Dry“ aus PES-Faser-Material zum Saugen von Feinstaub, Flüssigkeiten und Grobschmutz der Staubklasse M und garantiert eine Filtrationseffizienz von 99,9 Prozent. Die integrierte Gerätesteckdose mit Automatikanlauf sowie das komplette Antistatiksystem (mit leitendem Zubehör) prädestinieren den Sauger für die Direktabsaugung von stauberzeugenden Elektrowerkzeugen. Die Bedienung des Geräts ist ausgesprochen einfach, da die wichtigsten Einstellungen über einen zentralen Drehschalter vorgenommen werden. Durch die erstklassige Saugleistung werden verschiedenste Einsatzbereiche ermöglicht: Schleifarbeiten, Montage- und Installationsarbeiten, Beseitigung von Flüssigkeiten oder Absaugen von Maschinen und Anlagen.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 525 x 370 x 560 mm
  • Aufnahmeleistung: max. 1380 W
  • Behälterinhalt: 30 l
  • Behältermaterial: Kunststoff
  • Bestelleinheit: PCE
  • Entnehmbares Filtergehäuse: Flachfaltenfilter: schneller und leichter zu reinigen.
  • Entnehmbares Filtergehäuse: Regelmäßige Reinigung: längere Lebensdauer des Filters.
  • Entnehmbares Filtergehäuse: Verhindert falsches Einlegen des Flachfaltenfilters.
  • Farbe: anthrazit
  • Filterabreinigung: Halbautomatische Filterabreinigung Ap
  • Flachfaltenfilter Wet & Dry: Zertifiziert für Staubklasse M. Staubabscheidegrad: 99,9 %.
  • Flachfaltenfilter Wet & Dry: PES-Faser-Material: verrottungssicher und unempfindlich.
  • Flachfaltenfilter Wet & Dry: Ideal für Flüssigkeiten, Feinstaub und Grobschmutz.
  • Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung: Transportsichere Befestigung des Netzkabels und Schlauchs.
  • Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung: Für Saugschläuche verschiedener Längen und Durchmesser.
  • Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung: Zeitersparnis und verlängerte Lebensdauer des Netzkabels.
  • Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik: Elektrowerkzeug ist bequem an den Sauger anzuschließen.
  • Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik: Einfache Bedienung über die Ein-/Ausschaltautomatik.
  • Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik: Energieeinsparung: Sauger wird automatisch abgeschaltet.
  • Halbautomatische Filterabreinigung: Optimale Filterabreinigungseffizienz per Knopfdruck.
  • Halbautomatische Filterabreinigung: Ermöglicht eine konstant hohe Filter- und Saugleistung.
  • Halbautomatische Filterabreinigung: Zeitersparnis und längere Filterlebensdauer.
  • Integrierte Zubehöraufbewahrung: Verliersichere Aufbewahrung für den Transport.
  • Integrierte Zubehöraufbewahrung: Zeitersparnis: Zubehör ist schnell griffbereit.
  • Integrierte Zubehöraufbewahrung: Platzersparnis: kein zusätzlicher Stauraum nötig.
  • Komplettes Antistatiksystem mit leitendem Zubehör: Erhöhte Anwendersicherheit.
  • Komplettes Antistatiksystem mit leitendem Zubehör: Ableitung der elektrostatischen Aufladung.
  • Komplettes Antistatiksystem mit leitendem Zubehör: Schutz vor elektrostatischer Entladung.
  • Länge Gumminetzkabel: 7.5 m
  • Luftmenge: 74 l/s
  • Schalldruckpegel: 70 dB(A)
  • Schutzklasse: I
  • Sicherheitssauger der Staubklasse M: Filtrationseffizienz von 99,9 %.
  • Sicherheitssauger der Staubklasse M: Elektronische Volumenstromüberwachung.
  • Sicherheitssauger der Staubklasse M: Gewährleistet saubere und sichere Arbeitsplätze.
  • Standardnennweite: DN 35
  • Staubklasse: M
  • Stromart: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
  • Vakuum: 273 / 27.3 mbar / kPa

Vorteil:

  • Sicherheitssauger der Staubklasse M
  • Halbautomatische Filterabreinigung
  • Komplettes Antistatiksystem mit leitendem Zubehör
  • Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik
  • Flachfaltenfilter Wet & Dry
  • Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung
  • Entnehmbares Filtergehäuse
  • Integrierte Zubehöraufbewahrung

Verwendung:

  • Sicherheitssauger Staubklasse M: alle Feinstaubanwendungen
  • Zum Absaugen von kleineren Elektrowerkzeugen
  • Zum Saugen von Feinstaub und Grobschmutz
  • Zum Saugen von Flüssigkeiten und feuchtem Schmutz
  • Für Montage- und Installationsarbeiten
  • Zum Absaugen von Maschinen und Anlagen
  • Einsatz auf Baustellen und in Werkstätten
  • Zum Absaugen aller Arten von Gesteinsstaub, Holzstaub, Keramikstaub usw.

Lieferumfang:

Flachfaltenfilter PES