Descrizione:
Nei cantieri edili e nelle officine, ogni giorno vengono prodotte polveri sottili pericolose e parzialmente respirabili. Grazie al suo nuovo sistema di pulizia del filtro completamente automatico, il nostro aspirapolvere compatto per liquidi/secchi NT 30/1 Tact te M elimina le quantità di polvere fine mai superate con un'efficienza di filtraggio garantita del 99,9%. La potenza di aspirazione e pulizia del filtro viene monitorata e controllata in qualsiasi momento tramite l'elettronica controllata da sensori. Grazie alla presa integrata con avvio automatico e al sistema antistatico completo (compresi gli accessori conduttivi), il dispositivo è particolarmente adatto per l'estrazione diretta di utensili elettrici che generano polveri. La polvere già depositata sul pavimento o sulle macchine può essere aspirata in modo semplice e completo nel robusto contenitore da 30 litri con ruote e paraurti in metallo con gli accessori di nuova concezione, che vengono riposti in modo sicuro sul dispositivo per tutto il tempo.
Proprietà:
- Dimensioni (L x B x a): 560 x 370 x 580 mm
- potenza assorbita: Max. 1380 W.
- Contenuto del contenitore: 30 l
- peso con confezione: 19,7 kg
- peso senza accessori: 14,2 kg
- Lunghezza del cavo di alimentazione in gomma: 7,5 m
- portata d'aria: 74 l/s
- Livello di pressione acustica: 69 dB(A)
- Diametro nominale standard: DN 35
- Tipo corrente: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vuoto: 273 / 27,3 mbar / kPa
Vantaggi:
Caratteristiche principali:- Filtraggio dell'aria di raffreddamento
- Sistema antistatico completo, inclusi accessori conduttivi
pulizia del filtro completamente automatica:- Componenti elettronici controllati da sensori per una pulizia ottimale del filtro e quindi la massima potenza di aspirazione.
Efficienza di filtrazione testata del 99,9%:- La rimozione quasi completa delle polveri sottili garantisce luoghi di lavoro puliti e sicuri.
Sistema antistatico completo con accessori conduttivi:- Protezione efficace contro le scosse elettriche causate dalla carica antistatica.
Presa elettrica con accensione/spegnimento automatico:- Le versioni te sono dotate di serie di una presa di corrente, accensione/spegnimento automatico e preparazione antistatica.
- Presa da incasso con avviamento automatico per utensili elettrici
Contenuto:
categoria polveri: M; protezione antiurto contro la circolazione; materiale del contenitore: Plastica; classe di protezione: I; rullo convogliatore; pulizia del filtro: Pulizia automatica del filtro tatto; accensione/spegnimento automatico per utensili elettrici; sistema antistatico
Fornitura:
Spazzola per pavimenti umidi/secchi 360 mm; bocchetta di aspirazione piatta; tubo flessibile di aspirazione 4 m / con gomito (EL); manicotto di collegamento per utensili elettronici; tubi di aspirazione 2 pz./ 0,5 m / 35 mm / acciaio inox; filtro pieghettato piatto in PES; sacchetto filtrante 1 pezzo non tessuto; sacchetto di plastica PE 1 pezzo per lo smaltimento senza polvere