Popis:
Na staveništích a v dílnách se denně vyrábí nebezpečný, částečně respirabilní jemný prach všeho druhu. Díky novému plně automatickému čisticímu systému filtru eliminuje náš kompaktní mokrý/suchý vysavač NT 30/1 Tact Te M dříve nepřekonatelné množství jemného prachu s garantovanou filtrační účinností 99,9 procent. Čištění filtru a sací výkon jsou neustále monitorovány a řízeny pomocí elektroniky řízené snímačem. Díky integrované zásuvce na spotřebič s automatickým startem a kompletnímu antistatickému systému (včetně vodivého příslušenství) je zařízení vhodné zejména pro přímé odsávání prachových elektrických nástrojů. Prach, který je již uložen na podlaze nebo stroje, lze snadno a zcela nasát do robustní 30litrové nádoby s kovovými kolečky a nárazníky s nově vyvinutým příslušenstvím, které jsou bezpečně uloženy na zařízení po celou dobu.
Charakteristika:
- ROZMĚRY (L × W × H): 560 x 370 x 580 mm
- příkon: Max. 1380 W.
- Obsah nádoby: 30 l
- hmotnost včetně balení: 19,7 kg
- hmotnost bez příslušenství: 14,2 kg
- Délka silentovacího kabelu: 7,5 m
- množství vzduchu: 74 l /s.
- hladina akustického tlaku: 69 dB(A)
- Standardní jmenovitý průměr: DN 35
- Aktuální typ: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
- Podtlak: 273 / 27,3 mbar / kPa
Výhoda:
Hlavní funkce:- Filtrace chladicího vzduchu
- Kompletní antistatický systém včetně vodivého příslušenství
plně automatické čištění filtru:- Elektronika řízená senzorem pro optimální účinnost čištění filtru a tím i nejvyšší sací výkon.
Testovaná filtrační účinnost 99,9 procent:- Téměř úplné odstranění jemného prachu zajišťuje čisté a bezpečné pracoviště.
Kompletní antistatický systém s vodivým příslušenstvím:- Účinná ochrana proti úrazu elektrickým proudem způsobenému antistatickým nabíjením.
Zásuvka spotřebiče s automatickým zapnutím/vypnutím:- Verze TE jsou standardně vybaveny elektrickou zásuvkou, automatickým zapnutím/vypnutím a antistatickou přípravou.
- Zásuvka na spotřebič s automatickým startem pro elektrické nářadí
Obsah:
třída prachu: M; nárazuvzdorná cirkulační ochrana; Kontejnerový materiál: Plast; třída ochrany: I; válec pěchovače; čištění filtru: Automatické čištění filtru Tact; automatické zapnutí / vypnutí pro elektrické nářadí; antistatický systém
Rozsah dodávky:
Mokrá/suchá podlahová hubice 360 mm; štěrbinová hubice; sací hadice 4 m / s loktem (EL); spojovací objímka pro e-nářadí; sací trubky 2 ks / 0,5 m / 35 mm / nerezová ocel; plochý skládaný filtr pes; 1 kus filtrační sáček netkaný; 1 kus PE plastový sáček pro bezprachovou likvidaci