Descrição:
En las obras de construcción y en los talleres, diariamente se produce polvo fino peligroso, parcialmente respirable, de todo tipo. Gracias a su nuevo sistema de limpieza de filtros totalmente automático, nuestra aspiradora compacta en seco/húmedo NT 30/1 Tact Te M elimina cantidades insuperables de polvo fino con una eficiencia de filtración garantizada del 99,9 por ciento. La limpieza del filtro y la potencia de succión se supervisan y controlan en todo momento mediante electrónica controlada por sensores. Gracias a su toma de corriente integrada con arranque automático y al sistema antiestático completo (incluidos los accesorios conductores), el dispositivo es especialmente adecuado para la extracción directa de herramientas eléctricas generadoras de polvo. El polvo ya depositado en el suelo o en las máquinas se puede aspirar fácil y completamente en el robusto contenedor de 30 litros con ruedas metálicas y parachoques con los accesorios recientemente desarrollados, que se almacenan de forma segura en todo el dispositivo.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 560 x 370 x 580 mm
- potencia absorbida: Max. 1380 W.
- Contenido del contenedor: 30 l
- peso incluyendo embalaje: 19,7 kg
- peso sin accesorios: 14,2 kg
- Longitud del cable de alimentación de goma: 7,5 m
- volumen de aire: 74 l/s..
- Nivel de intensidad acústica: 69 dB(A)
- Diámetro nominal estándar: DN 35
- Tipo actual: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vacío: 273 / 27,3 mbar / kPa
Vantagem:
Característica clave:- Filtración de aire de enfriamiento
- Sistema antiestático completo, incluyendo accesorios conductores
Limpieza de filtro totalmente automática:- Electrónica controlada por sensores para una eficiencia óptima de limpieza del filtro y, por lo tanto, la mayor potencia de succión.
Eficacia de filtración probada del 99,9 por ciento:- La eliminación casi completa del polvo fino garantiza lugares de trabajo limpios y seguros.
Sistema antiestático completo con accesorios conductores:- Protección eficaz contra choques eléctricos causados por la carga antiestática.
Enchufe del aparato con encendido/apagado automático:- Las versiones TE están equipadas de serie con una toma de corriente, encendido / apagado automático y preparación antiestática.
- Zócalo de electrodomésticos con arranque automático para herramientas eléctricas
Índice:
clase de polvo: M; Protección de circulación resistente a los golpes; Material del envase: Plástico; clase de protección: I; rodillo de relleno; limpieza de filtros: Limpieza automática del filtro Tacto; encendido / apagado automático para herramientas eléctricas; sistema antiestático
Material fornecido:
Boquilla de piso húmedo/seco 360 mm; tobera para juntas; manguera de aspiración 4 m / con codo (EL); manguito de conexión para herramientas eléctricas; tubos de succión 2 pcs./ 0,5 m / 35 mm / acero inoxidable; PES de filtro plisado plano; bolsa de filtro de 1 pieza no tejida; bolsa de plástico PE de 1 pieza para eliminación libre de polvo