• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Stofzuiger voor nat/droog gebruik NT 30/1 tact te M.

Artikelnummer: 1.148-235.0
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 1.148-235.0
EAN/GTIN 4054278048215
Nummer fabrikant 1.148-235.0
L-nummer L00950 412
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Op bouwplaatsen en in werkplaatsen wordt dagelijks gevaarlijk, deels te ademen fijn stof van alle soorten geproduceerd. Dankzij het nieuwe volautomatische filterreinigingssysteem verwijdert onze compacte nat/droog-stofzuiger NT 30/1 tact te M onovertroffen hoeveelheden fijn stof met een gegarandeerd filtratierendement van 99,9 procent. Filterreiniging en zuigkracht worden te allen tijde bewaakt en geregeld door middel van sensorgestuurde elektronica. Dankzij de geïntegreerde aansluiting voor apparaten met automatische start en het complete antistatische systeem (inclusief geleidende accessoires) is het apparaat bijzonder geschikt voor directe extractie van elektrisch gereedschap dat stof genereert. Stof dat al op de vloer of machines is afgezet, kan eenvoudig en volledig in de robuuste container van 30 liter worden gezogen met metalen zwenkwielen en bumpers met de nieuw ontwikkelde accessoires, die overal veilig op het apparaat worden opgeborgen.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 560 x 370 x 580 mm
  • opgenomen vermogen: Max. 1380 W.
  • Inhoud van de container: 30 l
  • gewicht inclusief verpakking: 19,7 kg
  • gewicht zonder accessoires: 14,2 kg
  • Lengte van rubberen voedingskabel: 7,5 m
  • luchthoeveelheid: 74 l/s.
  • Geluidsdrukniveau: 69 dB(A)
  • Standaard nominale diameter: DN 35
  • Huidig type: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vacuüm: 273 / 27,3 mbar / kPa

Voordeel:

Belangrijkste kenmerk:
  • Koelluchtfiltratie
  • Compleet antistatisch systeem, inclusief geleidende accessoires
volledig automatische filterreiniging:
  • Sensorgestuurde elektronica voor optimale filterreiniging en daarmee de hoogste zuigkracht.
Getest filtratie-rendement van 99,9 procent:
  • De vrijwel volledige verwijdering van fijn stof zorgt voor schone en veilige werkplekken.
Compleet antistatisch systeem met geleidende accessoires:
  • Effectieve bescherming tegen elektrische schokken als gevolg van antistatisch opladen.
Apparaataansluiting met automatische aan/uit-functie:
  • TE-versies zijn standaard uitgerust met een stopcontact, automatische aan/uit-functie en antistatische voorbereiding.
  • Apparaataansluiting met automatische start voor elektrisch gereedschap

Inhoud:

stofklasse: M; schokbestendige circulatiebeveiliging; materiaal van de container: Kunststof; beschermingsklasse: I; vullerrol; filter reinigen: Automatische filterreiniging; automatische aan/uit voor elektrisch gereedschap; antistatisch systeem

Levering:

Nat/droog vloermondstuk 360 mm; spleetzuigmondstuk; zuigslang 4 m / met elleboog (El); aansluithuls voor e-tools; zuigpijpen 2 stuks/ 0,5 m / 35 mm / roestvrij staal; plat geplooid filter PES; 1 stuk filterzak non-woven; 1 stuk PE plastic zak voor stofvrij verwijderen

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan