Description:
Sur les chantiers et dans les ateliers, des poussières fines dangereuses, partiellement respirables de toutes sortes sont produites quotidiennement. Grâce à son nouveau système de nettoyage de filtre entièrement automatique, notre aspirateur eau/sec compact NT 30/1 Tact te M élimine des quantités inégalées de poussières fines avec une efficacité de filtration garantie de 99,9 %. Le nettoyage du filtre et la puissance d'aspiration sont surveillés et contrôlés à tout moment au moyen d'une électronique commandée par capteur. Grâce à sa prise intégrée avec démarrage automatique et au système antistatique complet (y compris les accessoires conducteurs), l'appareil est particulièrement adapté à l'extraction directe des outils électriques générant de la poussière. La poussière déjà déposée sur le sol ou les machines peut être facilement et complètement aspirée dans le robuste conteneur de 30 litres avec roulettes et pare-chocs métalliques avec les nouveaux accessoires, qui sont stockés en toute sécurité sur l'appareil.
Caractéristique(s):
- DIMENSIONS (L × L × H) : 560 x 370 x 580 mm
- puissance absorbée : max. 1380 W.
- Contenu du conteneur : 30 l
- poids avec emballage : 19,7 kg
- poids sans accessoires : 14,2 kg
- Longueur du câble d'alimentation en caoutchouc : 7,5 m
- débit d'air : 74 l/s
- niveau de pression acoustique : 69 dB(A)
- Diamètre nominal standard : DN 35
- Type actuel : 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vide : 273 / 27,3 mbar / kPa
Avantage(s):
Caractéristique clé :- Filtration de l'air de refroidissement
- Système antistatique complet, y compris les accessoires conducteurs
nettoyage entièrement automatique du filtre :- Électronique contrôlée par capteur pour une efficacité de nettoyage optimale du filtre et donc une puissance d'aspiration maximale.
Efficacité de filtration testée de 99,9 % :- L'élimination presque complète des poussières fines garantit des lieux de travail propres et sûrs.
Système antistatique complet avec accessoires conducteurs :- Protection efficace contre les chocs électriques causés par la charge antistatique.
Prise pour appareil avec marche/arrêt automatique :- Les versions TE sont équipées de série d'une prise de courant, d'une marche/arrêt automatique et d'une préparation antistatique.
- Prise d'appareil à démarrage automatique pour outils électriques
Contenu:
classe de poussière : M ; protection anti-choc contre la circulation ; matériau du conteneur : Plastique ; classe de protection : I ; rouleau de tasseur ; nettoyage du filtre : Nettoyage automatique du filtre tact ; marche / arrêt automatique pour outils électriques ; système antistatique
Livraison:
Buse pour sol humide/sec 360 mm ; buse pour joints ; flexible d'aspiration 4 m / avec coude (El) ; manchon de raccordement pour outils électroniques ; tuyaux d'aspiration 2 pièces / 0,5 m / 35 mm / acier inoxydable ; filtre plissé plat en PES ; 1 sac filtrant non tissé ; 1 sac en plastique PE pour une élimination sans poussière