• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nass-Trockensauger NT 30/1 Tact Te M

Artikel-Nr.: 1.148-235.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.148-235.0
EAN / GTIN 4054278048215
Herstellernummer 1.148-235.0
L-Nummer L00950 412
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Auf Baustellen und in Werkstätten fallen täglich gefährliche, teilweise lungengängige Feinstäube aller Art an. Dank seiner neuen vollautomatischen Filterabreinigung beseitigt unser kompakter Nass-/Trockensauger NT 30/1 Tact Te M bislang unerreicht hohe Mengen Feinstaub bei einer gleichzeitig garantierten Filtrationseffizienz von 99,9 Prozent. Dabei werden Filterabreinigung und Saugleistung jederzeit mittels sensorgesteuerter Elektronik überwacht und geregelt. Durch seine integrierte Gerätesteckdose mit Automatikanlauf sowie dem kompletten Antistatiksystem (inklusive leitenden Zubehörs) eignet sich das Gerät besonders für die Direktabsaugung von stauberzeugenden Elektrowerkzeugen. Bereits auf Boden oder Maschinen abgelagerte Stäube können mit den neuentwickelten Zubehören, die durchgängig sicher am Gerät verstaut sind, mühelos und vollständig in den robusten 30-Liter-Behälter mit Metalllenkrollen und Bumper aufgesaugt werden.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 560 x 370 x 580 mm
  • Aufnahmeleistung: max. 1380 W
  • Behälterinhalt: 30 l
  • Gewicht inklusive Verpackung: 19.7 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 14.2 kg
  • Länge Gumminetzkabel: 7.5 m
  • Luftmenge: 74 l/s
  • Schalldruckpegel: 69 dB(A)
  • Standardnennweite: DN 35
  • Stromart: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vakuum: 273 / 27.3 mbar / kPa

Vorteil:

Hauptmerkmal:
  • Kühlluftfiltration
  • Komplettes Antistatiksystem, inklusive leitender Zubehöre
Vollautomatische Filterabreinigung:
  • Sensorgesteuerte Elektronik für eine optimale Filterabreinigungseffizienz und damit höchste Saugleistung.
Geprüfte Filtrationseffizienz von 99,9 Prozent:
  • Die nahezu vollständige Feinstaubbeseitigung gewährleistet saubere und sichere Arbeitsplätze.
Komplettes Antistatiksystem mit leitendem Zubehör:
  • Wirksamer Schutz vor Stromschlägen durch antistatische Aufladung.
Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik:
  • Te-Versionen sind serienmäßig mit Steckdose, Ein-/Ausschaltautomatik und Antistatikvorbereitung ausgestattet.
  • Gerätesteckdose mit Automatikanlauf für E-Werkzeuge

Inhalt:

Staubklasse: M; Stoßfester Umlaufschutz; Behältermaterial: Kunststoff; Schutzklasse: I; Stopplenkrolle; Filterabreinigung: Automatische Filterabreinigung Tact; Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge; Antistatiksystem

Lieferumfang:

Nass-/Trockenbodendüse 360 mm; Fugendüse; Saugschlauch 4 m / mit Krümmer (EL); Anschlussmuffe für E-Werkzeuge; Saugrohre 2 St./ 0.5 m / 35 mm / Edelstahl; Flachfaltenfilter PES; 1 Stück Filtertüte Vlies; 1 Stück PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb