• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Estrattore a spruzzo Puzzi 30/4

Codice art.: 1.101-120.0
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 1.101-120.0
EAN / GTIN 4039784632417
Codice del produttore 1.101-120.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

L'aspiratore a spruzzo Puzzi 30/4 è l'aspirapolvere umido più silenzioso del suo genere a 66 dB (A) ed è ideale per la pulizia a bassa rumorosità. Con una capacità di 30 l di acqua dolce e una spazzola per pavimenti da 350 mm, l'innovativo dispositivo di estrazione a spruzzo è particolarmente adatto per la pulizia di grandi superfici tessili. Nel design del dispositivo è stata attribuita grande importanza al lavoro ergonomico, privo di fatica e che consente di risparmiare tempo. Il concetto DI funzionamento SEMPLICE e il concetto ergonomico verticale rendono estremamente semplice la manipolazione. Grazie ai pittogrammi di facile comprensione, non sono più necessarie lunghe fasi di apprendimento. Il serbatoio dell'acqua sporca è rimovibile, l'impugnatura e la geometria del serbatoio sono progettati per un trasporto ergonomico. Il contenitore è facile da pulire ed è quindi adatto anche per riempire il serbatoio dell'acqua dolce. Il breve tempo di configurazione consente di risparmiare tempo e costi. L'apparecchio offre un tempo di asciugatura fino al 30% più veloce rispetto alla concorrenza. Anche il labbro di aspirazione flessibile, che garantisce sempre un angolo di aspirazione ottimale, contribuisce a questo. Puzzi 30/4 è facile da trasportare, anche sdraiato con un serbatoio d'acqua dolce pieno, e può anche essere spostato sulle scale grazie alle grandi ruote fisse.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 580 x 460 x 930 mm
  • peso senza accessori: 26 kg
  • Performance pompa: 70W
  • Potenza turbina: 1200W
  • portata d'aria: 74 l/s
  • Max. Prestazioni dell'area: 60 – 75 m²/h.
  • Pressione di irrorazione: 4 bar
  • Quantità di spray: 3 l/min
  • Tipo corrente: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Aria esterna serbatoio/acque nere: 30 / 15 l.
  • Vuoto: 254 / 25,4 mbar / kPa

Vantaggi:

Grande volume del serbatoio:
  • Anche con un serbatoio pieno di acqua dolce da 30 litri, il Puzzi 30/4 può essere trasportato comodamente disteso sul retro
Serbatoio dell'acqua sporca rimovibile:
  • Il serbatoio dell'acqua sporca è facilmente rimovibile e può essere utilizzato anche per riempire il serbatoio dell'acqua dolce
Presa per PW 30:
  • PW 30/1 aumenta le prestazioni dell'area, pulisce il pelo con una spazzola rotante e lo raddrizza
  • Una breve descrizione sul retro del serbatoio dell'acqua sporca spiega le fasi di lavoro in modo facile da comprendere
  • Il connettore femmina integrato consente un uso flessibile del modello PW 30/1 senza una fonte di alimentazione aggiuntiva
Ultrasilenzioso:
  • Grazie al suo basso volume, il dispositivo può essere utilizzato universalmente. Anche durante gli orari di lavoro e negli hotel
  • Il filtro dell'acqua dolce protegge i componenti e può essere rimosso e pulito senza attrezzi
  • Per proteggersi dalla contaminazione, l'impugnatura del serbatoio dell'acqua sporca è fissata all'esterno
  • Quando non è in uso, la presa è efficacemente protetta da un deflettore a chiusura automatica
  • Un indicatore di livello integrato mostra sempre all'utente il livello corrente dell'acqua dolce
Ruote di trasporto grandi:
  • Grazie alle grandi ruote, il Puzzi 30/4 è facile da manovrare anche quando è completamente pieno
  • La bassa rumorosità protegge l'utente e consente intervalli di lavoro più lunghi
Concetto ergonomico verticale:
  • Lavoro senza fatica e risparmio di tempo grazie a un design dei dispositivi ben studiato
Funzionamento SEMPLICE E intuitivo:
  • Facile selezione tramite interruttore rotante (macchina spenta, spruzzatura, aspirazione, aspirazione a spruzzo).
  • Posizione facilmente accessibile dell'interruttore rotante sulla parte superiore dell'apparecchio
  • Con soli 66 dB(A), Puzzi 30/4 è l'aspirapolvere umido più silenzioso del suo genere
  • Trasporto ergonomico grazie alla speciale geometria del serbatoio e al impugnatura
  • Pittogrammi autoesplicativi facilitano il funzionamento
Caratteristica principale:
  • Possibilità di trasporto reclinabile con serbatoio dell'acqua dolce pieno
  • Ruote morbide con diametri da 30 cm
  • Indicatore di livello del serbatoio di acqua dolce
  • Il serbatoio dell'acqua sporca può essere rimosso

Contenuto:

Boccaglio ugello: Spazzola per pavimenti / gialla

Fornitura:

Spazzola per pavimenti 350 mm; D-impugnatura per spruzzo/tubo di aspirazione; pistola a spruzzo/aspirazione; 1 pezzo in acciaio inox spray/tubo di aspirazione 700 mm; presa per testa di lavaggio professionale PW 30/1; spruzzo/tubo flessibile di aspirazione 4 m.

Download & documenti

Prodotti correlati