Extracteur de pulvérisation Puzzi 30/4

Réf.: 1.101-120.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 1.101-120.0
EAN / GTIN 4039784632417
Réf. fabricant 1.101-120.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

L'extracteur de pulvérisation Puzzi 30/4 est l'aspirateur humide le plus silencieux de sa catégorie à 66 dB (A) et est idéal pour un nettoyage silencieux. Avec une capacité d'eau douce de 30 l et une buse de sol de 350 mm, le dispositif innovant d'extraction par pulvérisation est particulièrement adapté au nettoyage de grandes surfaces textiles. Une grande importance a été accordée à un travail ergonomique, sans fatigue et qui permet de gagner du temps dans la conception de l'appareil. Le concept d'utilisation FACILE et le concept vertical ergonomique rendent la manipulation extrêmement facile. Grâce à des pictogrammes faciles à comprendre, les longues phases d'apprentissage ne sont plus nécessaires. Le réservoir d'eau sale est amovible, la poignée et la géométrie du réservoir sont conçues pour un transport ergonomique. Le récipient est facile à nettoyer et convient donc également au remplissage du réservoir d'eau douce. Le temps de configuration court permet de gagner du temps et d'économiser de l'argent. L'appareil offre un temps de séchage jusqu'à 30 % plus rapide que la concurrence. La lèvre d'aspiration flexible, qui garantit toujours un angle d'aspiration optimal, y contribue également. Puzzi 30/4 est facile à transporter – même allongé avec un réservoir d’eau douce rempli – et peut également être déplacé vers les escaliers grâce à de grandes roues fixes.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 580 x 460 x 930 mm
  • poids sans accessoires : 26 kg
  • Performance pompe : 70W
  • Puissance de la turbine : 1200W
  • débit d'air : 74 l/s
  • Ø de vissage Performances de la zone : 60 – 75 m²/h.
  • Pression de pulvérisation : 4 bars
  • Quantité pulvérisée : 3 l/min
  • Type actuel : 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Réservoir frais/eau sale : 30 / 15 l.
  • Vide : 254 / 25,4 mbar / kPa

Avantage(s):

Grand volume de réservoir:
  • Même avec un réservoir d'eau douce plein de 30 litres, le Puzzi 30/4 peut être facilement transporté allongé sur le dos
Réservoir d'eau sale amovible:
  • Le réservoir d'eau sale est facilement amovible et peut également être utilisé pour remplir le réservoir d'eau douce
Prise pour PW 30:
  • Le PW 30/1 augmente la performance de la zone, nettoie le tas avec une brosse rotative et le redresse
  • Une brève description à l'arrière du réservoir d'eau sale explique les étapes de travail d'une manière facile à comprendre
  • La prise femelle intégrée permet une utilisation flexible du PW 30/1 sans source d'alimentation supplémentaire
Extrêmement silencieux:
  • Grâce à son faible volume, l'appareil peut être utilisé universellement. Aussi pendant les heures d'ouverture et dans les hôtels
  • Le filtre à eau douce protège les composants et peut être retiré et nettoyé sans outils
  • Pour se protéger contre la contamination, la poignée du réservoir d'eau sale est fixée à l'extérieur
  • Lorsqu'elle n'est pas utilisée, la douille est efficacement protégée par un volet à fermeture automatique
  • Un indicateur de niveau intégré indique toujours à l'utilisateur le niveau d'eau fraîche actuel
Grandes roues de transport:
  • Grâce aux grandes roues, le Puzzi 30/4 est facile à manœuvrer même lorsqu'il est complètement rempli
  • La faible émission de bruit protège l'utilisateur et permet des intervalles de travail plus longs
Concept vertical ergonomique:
  • Travail sans fatigue et gain de temps grâce à une conception bien pensée de l'appareil
Concept d'opération FACILE ET convivial:
  • Sélection facile via le commutateur rotatif (machine arrêtée, pulvérisation, aspiration, aspersion).
  • Position facilement accessible du commutateur rotatif sur le dessus de l'appareil
  • Avec seulement 66 dB(A), le Puzzi 30/4 est l'aspirateur humide le plus silencieux de sa catégorie
  • Transport ergonomique grâce à la géométrie spéciale du réservoir et au poignée
  • Les pictogrammes explicites facilitent l'utilisation
Caractéristique principale:
  • Transport inclinable possible avec un réservoir d'eau douce plein
  • Roues fluides avec diamètres de 30 cm
  • Indicateur de niveau du réservoir d'eau douce
  • Le réservoir d'eau sale peut être retiré

Contenu:

Embout buccal : Brosse pour sol / jaune

Livraison:

Buse de sol 350 mm ; d-poignée pour Spray-/tube d'aspiration ; pistolet pulvérisateur/aspirateur ; 1 pièce Spray-/tube d'aspiration 700 mm acier inoxydable ; douille pour tête de lavage professionnelle PW 30 ; Spray-/flexible d'aspiration 4 M.