Opis:
Sesalnik Puzzi 30/4 je najtišji mokri sesalnik te vrste pri 66 dB (A) in je idealen za čiščenje z nizko stopnjo hrupa. Inovativna naprava za odsesavanje s kapaciteto 30 l sveže vode in 350 mm talno šobo je še posebej primerna za čiščenje velikih tekstilnih površin. Velik pomen je bil namenjen ergonomskemu, neutrudnemu in časovno varčnemu delu pri oblikovanju naprave. Koncept ENOSTAVNEGA upravljanja in ergonomski koncept pokončnega položaja omogočata izjemno enostavno rokovanje. Zaradi lahko razumljivih piktogramov dolge faze učenja niso več potrebne. Zbiralnik za umazano vodo je odstranljiv, ročaj in geometrija rezervoarja sta zasnovana za ergonomski transport. Posoda je enostavna za čiščenje in je zato primerna tudi za polnjenje rezervoarja za svežo vodo. Kratek čas namestitve prihrani čas in stroške. Aparat zagotavlja do 30 % hitrejši čas sušenja kot konkurenca. K temu prispeva tudi prožna sesalna cev, ki vedno zagotavlja optimalen sesalni kot. Puzzi 30/4 je enostaven za prevoz - tudi leži z napolnjenim rezervoarjem za svežo vodo - in ga je mogoče premakniti tudi po stopnicah, zahvaljujoč velikim fiksnim kolesom.
Lastnosti:
- MERE (D × Š × V): 580 x 460 x 930 mm
- teža brez dodatne opreme: 26 kg
- Performance črpalka 70W
- Moč turbine: 1200W
- količina zraka: 74 l/s.
- Maks. Zmogljivost območja: 60–75 m²/h..
- Tlak škropljenja: 4 barov
- Količina pršila: 3 l/min
- Trenutna vrsta: 220–240/50–60 v/Hz
- Posoda Fresh/umazana voda: 30 / 15 l.
- Vakuum: 254/25,4 mbarov/kPa
Prednosti:
Velika prostornina rezervoarja:- Tudi s polnim 30-litrskim rezervoarjem za svežo vodo lahko Puzzi 30/4 enostavno prenašate na hrbtni strani
Odstranljiv zbiralnik za umazano vodo:- Zbiralnik za umazano vodo lahko enostavno odstranite in ga lahko uporabite tudi za polnjenje posode za svežo vodo
Vtičnica za PW 30:- PW 30/1 poveča zmogljivost območja, očisti kup z vrtljivo krtačo in ga poravna
- Kratek opis na hrbtni strani zbiralnika za umazano vodo na enostaven način razloži delovne korake
- Vgrajena vtičnica omogoča prilagodljivo uporabo PW 30/1 brez dodatnega vira napajanja
Izredno tih:- Zahvaljujoč nizki glasnosti se lahko naprava uporablja univerzalno. Tudi med delovnim časom in v hotelih
- Filter za svežo vodo ščiti sestavne dele in ga je mogoče odstraniti in očistiti brez orodja
- Za zaščito pred kontaminacijo je ročaj zbiralnika za umazano vodo pritrjen na zunanjo stran
- Ko vtičnica ni v uporabi, je učinkovito zaščitena s samodejno zapiralno loputo
- Vgrajeni indikator nivoja vedno prikazuje uporabniku trenutni nivo sveže vode
Velika transportna kolesa:- Zahvaljujoč velikim kolesom je Puzzi 30/4 enostaven za manevriranje tudi, ko je popolnoma napolnjen
- Nizka emisija hrupa ščiti uporabnika in omogoča daljše delovne intervale
Ergonomski pokončni koncept:- Zaradi premišljene zasnove naprave brez utrujenosti in prihranka časa
Uporabniku prijazen koncept ENOSTAVNEGA upravljanja:- Enostavna izbira z vrtljivim stikalom (izklop stroja, škropljenje, sesanje, sesanje z razprševanjem).
- Lahko dostopen položaj vrtljivega stikala na vrhu aparata
- S samo 66 dB(A) je Puzzi 30/4 najtišji mokri sesalnik te vrste
- Ergonomski prevoz zahvaljujoč posebni geometriji rezervoarja in ročaj
- Samorazlagalni piktogrami olajšajo delovanje
Glavna značilnost:- Nagibni prevoz je možen s polnim rezervoarjem za svežo vodo
- Gladko tekalna kolesa s 30 cm premer
- Indikator ravni sladkovodnega rezervoarja
- Zbiralnik za umazano vodo lahko odstranite
Vsebina:
Nastavek za ustnik: Talna šoba/rumena
Obseg dobave:
Talna šoba 350 mm; D-ročaj za Spray-/sesalna cev; Spray-/Sesalna pištola; 1 kosov Spray-/sesalna cev 700 mm nerjaveče jeklo; Vtičnica za profesionalno pralno glavo PW 30/1; Spray-/sesalna cev 4 m.