Pulverizator extractor Puzzi 30/4

Cod articol: 1.101-120.0
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 1.101-120.0
EAN / GTIN 4039784632417
Număr producător 1.101-120.0
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Extractorul de pulverizare Puzzi 30/4 este cel mai silențios aspirator umed de acest gen, la 66 dB (A) și este ideal pentru curățarea cu zgomot redus. Cu o capacitate de 30 l apă proaspătă și o duză de podea de 350 mm, dispozitivul inovator de extracție prin pulverizare este potrivit în special pentru curățarea suprafețelor textile mari. O mare importanță a fost acordată lucrului ergonomic, fără oboseală și care economisește timp în proiectarea dispozitivului. Conceptul de operare UȘOR de utilizat și conceptul ergonomic vertical fac manipularea extrem de ușoară. Datorită pictogramelor ușor de înțeles, fazele lungi de învățare nu mai sunt necesare. Rezervorul de apă murdară este detașabil, mânerul și geometria rezervorului sunt proiectate pentru transport ergonomic. Recipientul este ușor de curățat și, prin urmare, este potrivit și pentru umplerea rezervorului de apă proaspătă. Timpul scurt de configurare economisește timp și costuri. Aparatul oferă un timp de uscare cu până la 30% mai rapid decât concurența. Buza de aspirare flexibilă, care garantează întotdeauna un unghi optim de aspirare, contribuie, de asemenea, la acest lucru. Puzzi 30/4 este ușor de transportat - chiar și cu un rezervor de apă dulce umplut - și poate fi, de asemenea, mutat la scări datorită roților mari fixe.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × L × H): 580 x 460 x 930 mm
  • Greutate fără accesorii: 26 kg
  • Putere pompă: 70 W
  • Putere turbină: 1200 W
  • Volum de aer: 74 l/s.
  • Viteză max. Performanța zonei: 60 – 75 m²/h.
  • Presiune de stropire: 4 bar
  • Cantitate de pulverizare: 3 l/min
  • Tipul curent: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Rezervor de apă proaspătă/murdară: 30 / 15 l.
  • Vid: 254 / 25,4 mbar / kPa

Avantaj:

Volum mare al rezervorului:
  • Chiar și cu un rezervor de apă dulce plin de 30 litri, Puzzi 30/4 poate fi transportat cu ușurință întins pe spate
Rezervor de apă murdară detașabil:
  • Rezervorul de apă murdară este ușor de demontat și poate fi folosit și pentru umplerea rezervorului de apă proaspătă
Priză pentru PW 30:
  • PW 30/1 crește performanța zonei, curăță gramada cu o perie rotativă și o îndreaptă
  • O scurtă descriere pe partea din spate a rezervorului de apă murdară explică pașii de lucru într-un mod ușor de înțeles
  • Priza integrată permite utilizarea flexibilă a PW 30/1 fără o sursă de alimentare suplimentară
Extrem de silențios:
  • Datorită volumului redus, dispozitivul poate fi utilizat universal. De asemenea, în timpul orelor de lucru și în hoteluri
  • Filtrul de apă dulce protejează componentele și poate fi îndepărtat și curățat fără unelte
  • Pentru a proteja împotriva contaminării, mânerul rezervorului de apă murdară este atașat la exterior
  • Când nu este utilizat, priza este protejată eficient de o clapetă de închidere automată
  • Un indicator de nivel integrat indică întotdeauna utilizatorului nivelul actual al apei proaspete
Roți de transport mari:
  • Datorită roților mari, Puzzi 30/4 este ușor de manevrat chiar și atunci când este complet umplut
  • Emisiile reduse de zgomot protejează utilizatorul și permit intervale de lucru mai lungi
Concept vertical ergonomic:
  • Lucru fără oboseală și economie de timp datorită designului bine gândit al dispozitivului
Concept UȘOR de utilizat:
  • Selectare ușoară prin comutatorul rotativ (utilaj oprit, pulverizare, aspirare prin pulverizare).
  • Poziție ușor accesibilă a comutatorului rotativ de pe partea superioară a aparatului
  • Cu doar 66 dB(A), Puzzi 30/4 este cel mai silențios aspirator umed de acest gen
  • Transport ergonomic datorită geometriei speciale a rezervorului și mânerului
  • Pictogramele auto-explicative facilitează funcționarea
Caracteristică principală:
  • Transportul în poziție înclinată este posibil cu un rezervor de apă proaspătă plin
  • Roți cu rulare lină, cu un diametru de 30 cm
  • Indicator de nivel al rezervorului de apă dulce
  • Rezervorul de apă murdară poate fi îndepărtat

Conţinut:

Muștiuc ajutaj: Cap de aspirare pentru podea / galben

Livrare:

Duză de podea 350 mm; mâner D pentru țeavă de pulverizare/aspirație; pistol de pulverizare/aspirație; 1 piese pipă de pulverizare/aspirație 700 mm din oțel inoxidabil; soclu pentru cap profesional de spălare PW 30/1; furtun de pulverizare/aspirație 4 m.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă