Rozprašovač Puzzi 30/4

Artiklové číslo: 1.101-120.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 1.101-120.0
EAN / GTIN 4039784632417
Číslo výrobce 1.101-120.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Rozprašovač Puzzi 30/4 je nejtišší mokrý vysavač svého druhu při 66 dB (A) a je ideální pro čištění s nízkým hlukem. Inovativní odsávací zařízení s objemem 30 l čerstvé vody a podlahovou tryskou 350 mm je obzvláště vhodné pro čištění velkých textilních povrchů. Velký význam přikládal ergonomické, bezúnavové a časově úsporné práci v designu zařízení. Koncept SNADNÉHO ovládání a ergonomický koncept vzpřímené polohy usnadňují manipulaci. Díky snadno pochopitelným piktogramům již nejsou nutné dlouhé fáze učení. Nádrž na špinavou vodu je odnímatelná, rukojeť a geometrie nádrže jsou určeny pro ergonomickou přepravu. Nádoba se snadno čistí, a proto je také vhodná pro plnění nádrže na čerstvou vodu. Krátká doba nastavení šetří čas a náklady. Přístroj nabízí až o 30 % rychlejší dobu sušení než konkurence. K tomu přispívá také flexibilní sací ret, který vždy zaručuje optimální sací úhel. Puzzi 30/4 se snadno přepravuje – i když leží s plněnou nádrží na čerstvou vodu – a díky velkým pevným kolečkům lze také pohybovat po schodech.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 580 x 460 x 930 mm
  • hmotnost bez příslušenství: 26 kg
  • Performance čerpadlo: 70W
  • Výkon turbíny: 1200W
  • množství vzduchu: 74 l /s.
  • Max. Výkon oblasti: 60 – 75 m²/h.
  • Tlak ve spreji: 4 bar
  • Množství postřiku: 3 l/min
  • Aktuální typ: 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
  • Nádrž Fresh/znečištěná voda: 30 / 15 l.
  • Podtlak: 254 / 25,4 mbar / kPa

Výhoda:

Velký objem nádrže:
  • Dokonce i s plnou nádrží na čerstvou vodu o objemu 30 litru lze Puzzi 30/4 snadno přepravovat na zadní straně
Odnímatelná nádrž na špinavou vodu:
  • Nádrž na špinavou vodu je snadno odnímatelná a může být také použita k naplnění nádrže na čerstvou vodu
Zásuvka pro PW 30:
  • PW 30/1 zvyšuje výkon oblasti, čistí hromadu rotačním kartáčem a narovnává ji
  • Stručný popis na zadní straně nádrže na špinavou vodu vysvětluje pracovní kroky snadno pochopitelným způsobem
  • Integrovaná zásuvka umožňuje flexibilní použití PW 30/1 bez dalšího zdroje napájení
Extrémně tichý:
  • Díky nízkému objemu lze přístroj používat univerzálně. Také v pracovní době a v hotelech
  • Filtr na čerstvou vodu chrání součásti a lze jej bez použití nářadí vyjmout a vyčistit
  • Pro ochranu před znečištěním je rukojeť nádrže na špinavou vodu připevněna k vnější straně
  • Pokud se zásuvka nepoužívá, je účinně chráněna automaticky zavírací klapkou
  • Integrovaný ukazatel hladiny vždy ukazuje uživateli aktuální hladinu čerstvé vody
Velká přepravní kolečka:
  • Díky velkým kolům je Puzzi 30/4 snadno ovladatelný i při plném naplnění
  • Nízká hlučnost chrání uživatele a umožňuje delší pracovní intervaly
Ergonomická koncepce vzpřímené polohy:
  • Bezúnavová a časově úsporná práce díky promyšlenému designu zařízení
Uživatelsky přívětivý koncept SNADNÉHO ovládání:
  • Snadný výběr pomocí otočného spínače (stroj vypnutý, postřik, sání, vysávání postřikem).
  • Snadno přístupná poloha otočného spínače na horní straně přístroje
  • S pouhými 66 dB(A) je Puzzi 30/4 nejtišším mokrým vysavačem svého druhu
  • Ergonomická doprava díky speciální geometrii nádrže a rukojeť
  • Samovysvětlující piktogramy usnadňují provoz
Hlavní funkce:
  • Možnost naklánění s plnou nádrží na čerstvou vodu
  • Hladká kolečka s 30 cm průměry
  • Ukazatel hladiny sladkovodní nádrže
  • Nádržku na vodu na nečistoty lze odstranit

Obsah:

Náustek trysky: Podlahová hubice / žlutá

Rozsah dodávky:

Podlahová hubice 350 mm; D-rukojeť pro sprej-/sací trubka; stříkací/sací pistole; 1 ks Spray-/sací trubka 700 mm nerezová ocel; Zásuvka pro profesionální mycí hlavu PW 30/1; Spray-/sací hadice 4 m.