Omschrijving:
De Puzzi 30/4 sproeitrekker is de stilste natte stofzuiger in zijn soort met 66 dB (A) en is ideaal voor geluidsarme reiniging. Met een capaciteit van 30 l voor zoet water en een vloermondstuk van 350 mm is het innovatieve sproeiapparaat bijzonder geschikt voor het reinigen van grote textieloppervlakken. Bij het ontwerp van het apparaat werd veel belang gehecht aan ergonomisch, vermoeiingsvrij en tijdbesparend werk. Het GEBRUIKSVRIENDELIJKE bedieningsconcept en het ergonomische rechtopstaande concept maken het hanteren uiterst eenvoudig. Dankzij gemakkelijk te begrijpen pictogrammen zijn lange leerfasen niet langer nodig. Het vuilwaterreservoir is verwijderbaar, de handgreep en geometrie van de tank zijn ontworpen voor ergonomisch transport. Het reservoir is eenvoudig schoon te maken en is daarom ook geschikt voor het vullen van het zoetwaterreservoir. De korte installatietijd bespaart tijd en kosten. Het apparaat biedt tot 30% snellere droogtijd dan de concurrentie. Ook de flexibele zuiglip, die altijd een optimale zuighoek garandeert, draagt hieraan bij. Puzzi 30/4 is gemakkelijk te vervoeren – zelfs liggend met een gevulde zoetwatertank – en kan ook worden verplaatst naar de trap dankzij de grote vaste wielen.
Kenmerk:
- AFMETINGEN (L × B × H): 580 x 460 x 930 mm
- gewicht zonder accessoires: 26 kg
- Performance pomp: 70W
- Turbinevermogen: 1200W
- luchthoeveelheid: 74 l/s.
- Max. Prestaties van het gebied: 60 – 75 m²/u.
- Spuitdruk: 4 bar
- Spuithoeveelheid: 3 l/min.
- Huidig type: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Tank Fresh/vuil water: 30 / 15 l.
- Vacuüm: 254 / 25,4 mbar / kPa
Voordeel:
Grote tankinhoud:- Zelfs met een volle 30-liter zoetwatertank kan de Puzzi 30/4 gemakkelijk op de rug worden vervoerd
Verwijderbaar vuilwaterreservoir:- Het vuilwaterreservoir is eenvoudig te verwijderen en kan ook worden gebruikt om het zoetwaterreservoir te vullen
Aansluiting voor PW 30:- De PW 30/1 verhoogt de prestaties van het gebied, reinigt de stapel met een draaiende borstel en maakt deze recht
- In een korte beschrijving op de achterkant van het vuilwaterreservoir worden de werkstappen op een begrijpelijke manier uitgelegd
- De geïntegreerde aansluiting maakt flexibel gebruik van de PW 30/1 mogelijk zonder extra voedingsbron
Extreem geluidsarm:- Dankzij het lage volume kan het apparaat universeel worden gebruikt. Ook tijdens kantooruren en in hotels
- Het zoetwaterfilter beschermt de onderdelen en kan zonder gereedschap worden verwijderd en gereinigd
- Ter bescherming tegen verontreiniging is het handvat van het vuilwaterreservoir aan de buitenkant bevestigd
- Wanneer de aansluiting niet in gebruik is, wordt deze effectief beschermd door een automatisch sluitende klep
- Een geïntegreerde niveau-indicator geeft altijd het huidige zoetwaterniveau aan
Grote transportwielen:- Dankzij de grote wielen is de Puzzi 30/4 gemakkelijk te manoeuvreren, zelfs wanneer hij volledig is gevuld
- De lage geluidsemissie beschermt de gebruiker en maakt langere werkintervallen mogelijk
Ergonomisch rechtop staand concept:- Vermoeiingsvrij en tijdbesparend werk dankzij het doordachte apparaatontwerp
Gebruiksvriendelijk concept VOOR EENVOUDIGE bediening:- Eenvoudige selectie via draaischakelaar (machine uit, spuiten, afzuigen, stofzuigen).
- Gemakkelijk toegankelijke stand van de draaischakelaar boven op het apparaat
- Met slechts 66 dB(A) is de Puzzi 30/4 de stilste natte stofzuiger in zijn soort
- Ergonomisch transport dankzij speciale tankgeometrie en handgreep
- Duidelijke pictogrammen vergemakkelijken de werking
Hoofdfunctie:- Transport naar achteren mogelijk met een volle zoetwatertank
- Soepel lopende wielen met 30 cm diameter
- Niveau-indicator zoetwatertank
- Vuilwaterreservoir kan worden verwijderd
Inhoud:
Mondstuk van mondstuk: Vloerzuigmond / geel
Levering:
Vloermondstuk 350 mm; D-handgreep voor spray-/zuigbuis; spuitpistool/zuigpistool; 1 stuk spuitbus-/zuigbuis 700 mm roestvrij staal; contactdoos voor professionele sproeikop PW 30/1; spuitbus-/zuigslang 4 m.