• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Tuta da lavoro Tipo 3/4/5/6 Tychem® 6000 F, grigio, Taglia unisex: S

Codice art.: 098308 S
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Tychem®
Denominazione originale prodotto Tychem® 6000 F CHA5
Direttiva / Etichettatura Marcatura CE
Area EX no
Colore grigio
Composizione del tessuto Fibra speciale
Tipo di applicazione protezione dai prodotti chimici
Classe di protezione dai prodotti chimici MODELLO 3 - A tenuta di liquidi EN 14605; MODELLO 4 - A tenuta di spruzzi EN 14605; MODELLO 5 - Particelle solide EN13982-1; MODELLO 6 - Protezione limitata contro agenti chimici liquidi EN 13034
Dimensione internazionale S
Tipo Modello 3; Modello 4
Tipo di prodotto Indumento protettivo
Riutilizzo Monouso
Genere Unisex
Chiusura Chiusura lampo
Modalità di chiusura nascosta si
Caratteristiche Cuciture incollate; Passanti per il pollice; antistatico
Normativa EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149; EN ISO 13034
Categoria di protezione III
CAS AL 1A004B
Codice SH AL 00

Identificazione e classificazione

Codice articolo 098308 S
EAN / GTIN 5450208004723
Codice del produttore D13495186

Descrizione

Esecuzione:

Tychem® F, Tipo 3/4/5/6, modello CHA5. Protezione completa contro un ampio spettro di sostanze chimiche e sostanze biologiche pericolose. 100 % a tenuta di particelle e di liquidi fino a 5 bar. Passanti per il pollice sulle estremità delle maniche. Cuciture nastrate per maggiore protezione e resistenza. Sistema a doppia chiusura lampo autoadesiva per una maggiore impermeabilità.
Tuta da lavoro (DPI di categoria III).

Norma:

  • EN ISO 13982-1 Tipo 5
  • EN 13034 Tipo 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 Tipo 4
  • EN 14605 Tipo 3