{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Tychem® | |
| Denominación del fabricante | Tychem® 6000 F CHA5 | |
| Directiva / etiquetado | Identificación CE | |
| área EX | no | |
| Tipo de aplicación | Protección contra productos químicos | |
| Clase de protección química | TIPO 3 – Resistente a los líquidos EN 14605; TIPO 4 – Resistente a pulverizaciones EN 14605; TIPO 5 – Partículas sólidas EN13982-1; TIPO 6 – Protección limitada frente a productos químicos líquidos EN 13034 | |
| Talla internacional | S | |
| Tipo | Tipo 3; Tipo 4 | |
| Color | gris | |
| Composición del tejido | Fibra especial | |
| Tipo de producto | Vestido de protección | |
| Reutilización | Desechable | |
| Sexo | Unisex | |
| Cierre | Cremallera | |
| Tira de cierre oculta | sí | |
| Características | Costuras encoladas; Presillas para pulgares; antiestático | |
| Norma | EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149; EN ISO 13034 | |
| Categoría de protección | III | |
| CAS AL | 1A004B | |
| Código SH AL | 00 |
| Número de artículo | 098308 S | |
| EAN / GTIN | 5450208004723 | |
| Número del fabricante | D13495186 |