• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Combinezon de protecţie tip 3/4/5/6 Tychem® 6000 F, gri, Mărime unisex: S

Cod articol.: 098308 S
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Tychem®
Denumirea producătorului Tychem® 6000 F CHA5
Politică / etichetare Marcaj CE
Zona EX nu
Tipul de aplicare protecţie contra substanţelor chimice
Clasa de protecție chimică TIP 3- Impermeabil la lichide EN 14605; TIP 4- Rezistent la pulverizare EN 14605; TIP 5 - Particule solide EN13982-1; TIP 6 - Protecţie limitată împotriva substanţelor chimice lichide EN 13034
Mărimi internaţionale S
Tip Tip 3; Tip 4
Culoarea gri
Componentele ţesăturii Fibre speciale
Tip produs Costum de protecţie
Reutilizare De unică folosinţă
Sex Unisex
Închidere Fermoar
Bandă obturator acoperită da
Caracteristici Bucle elastice pentru degetul mare; Cusături lipite; antistatic
Standard EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149; EN ISO 13034
Categoria de protecție III
CAS AL 1A004B
SH-Code AL 00

Identificare și clasificare

Cod articol 098308 S
EAN / GTIN 5450208004723
Număr producător D13495186

Descriere

Execuţie:

Tychem® F, Tip 3/4/5/6, model CHA5. Protecţie amplă împotriva unui spectru larg de substanţe chimice şi biologice periculoase. Oferă 100% protecţie la particule şi lichide până la 5 bari. Buclă elastică pentru degetul mare la extremităţile mânecilor. Bandă de siguranţă lipită peste cusături, pentru protecţie şi rezistenţă. Fermoar cu dublu cursor, cu bandă autoadezivă, pentru o mai bună etanşeizare.
Combinezon de protecţie (echipament de protecție personală categoria III).

Standard:

  • EN ISO 13982-1 tip 5
  • EN 13034 tip 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 tip 4
  • EN 14605 tip 3