Suojahaalarit Tyyppi 3/4/5/6 Tychem® 6000 F S

Tuote nro.: 098308 S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
  • Vaatteet noudattavat: DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet
  • Standardi: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 Tyyppi 3; EN 14605 Tyyppi 4

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

CAS AL
1A004B
SH-koodi AL
00
Sarja Tychem®
Sukupuoli Miehille ja naisille
Vaatteet noudattavat DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet
Väri harmaa
Vain yksi koko S
Standardi EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 Tyyppi 3; EN 14605 Tyyppi 4
Tuotetyyppi Kemikaalisuojapuku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 098308 S
EAN / GTIN 5450208004723
Valmistajan numero D13495186

Kuvaus

Malli:

Tychem® F, tyyppi 3/4/5/6, malli CHA5. Kattava suojaus laajalta kirjolta erilaisia kemikaaleja ja biologisia vaarallisia aineita. 100 % hiukkas- ja nestetiivis 5 baariin asti. Peukalolenkit hihansuissa. Suojanauhalla teipatut saumat takaavat suojauksen ja kestävyyden. Itsekiinnittyvä kaksinkertainen vetoketjujärjestelmä takaa paremman tiiviyden.
Suojahaalari (PSA-luokka III).

Standardi:

  • EN ISO 13982-1 Tyyppi 5
  • EN 13034 Tyyppi 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 Tyyppi 3
  • EN 14605 Tyyppi 4
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
    Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin