• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Combinaison de protection type 3/4/5/6 Tychem® 6000 F, gris, Taille unisexe: S

Réf.: 098308 S
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
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Tychem®
Référence fabricant Tychem® 6000 F CHA5
Directive / Marquage marquage CE
Zone EX non
Type d’application protection contre les produits chimiques
Classe de protection chimique TYPE 3 – Etanchéité aux liquides EN 14605; TYPE 4 – Etanchéité aux pulvérisations EN 14605; TYPE 5 - Particules solides EN13982-1; TYPE 6 - Protection n’offrant pas une barrière totale aux produits chimiques liquides EN 13034
Tailles internationales S
Type type 3; type 4
Couleur gris
Composition du tissu fibres spéciales
Type de produit protection complète (combinaison)
Réutilisation jetable
Sexe Unisexe
Mécanisme de fermeture fermeture à glissière
Fermeture cachée oui
Caractéristiques antistatique; coutures thermocollées; passe-pouces
Norme EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149; EN ISO 13034
Catégorie de protection III
CAS AL 1A004B
Code SH AL 00

Identification et classification

Référence article 098308 S
EAN / GTIN 5450208004723
Réf. fabricant D13495186

Description

Exécution:

Tychem® F, type 3/4/5/6, modèle CHA5. Protection complète contre une large gamme de produits chimiques et de substances biologiques dangereuses. 100% étanche aux particules et aux liquides jusqu'à 5 bar. Poucettes aux extrémités des manches. Coutures surcollées avec du ruban d'étanchéité pour protection et résistance. Fermeture éclair double autocollante pour une meilleure étanchéité.
Combinaison de protection (catégorie III).

Norme:

  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 13034 type 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 type 4
  • EN 14605 type 3