{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | Tychem® | |
| Oznaka proizvajalca | Tychem® 6000 F CHA5 | |
| Smernica/oznaka | oznaka CE | |
| EX-področje | ne | |
| Barva | sive | |
| Sestava tkanine | specialna vlakna | |
| Vrsta uporabe | zaščita pred kemikalijami | |
| Razred kemijske zaščite | TIP 3 – neprepustnost za tekočine EN 14605; TIP 4 – neprepustno za pršenje EN 14605; TIP 5 – trdi delci EN13982-1; TIP 6 – omejena zaščita pred tekočimi kemikalijami EN 13034 | |
| Mednarodna velikost | S | |
| Tip | tip 3; tip 4 | |
| Vrsta izdelka | zaščitna obleka | |
| Za večkratno uporabo | za enkratno uporabo | |
| Spol | Univerzalne | |
| Zadrga | zadrga | |
| Predel zapirala je pokrit | Da | |
| Lastnosti | antistatik; zanke za palce; zlepljeni šivi | |
| Standard | EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149; EN ISO 13034 | |
| Kategorija zaščite | III | |
| CAS AL | 1A004B | |
| Koda SH AL | 00 |
| Številka izdelka | 098308 S | |
| EAN/GTIN | 5450208004723 | |
| Številka proizvajalca | D13495186 |