Support de casque pour visière transparente, Type: MOUNT

Réf.: 097882 MOUNT
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
223 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant
MOUNT
Couleur
noir; blanc
Matériau plaque de base
plastique
Type de plaque de base
caractère double
Matériau fil
plastique
Type de produit
Porte-outils
Poids
0,09 kg

Identification et classification

Référence article 097882 MOUNT
EAN / GTIN 4062406120368
Réf. fabricant 097882 MOUNT
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Support destiné à fixer une visière de protection au casque. Un mécanisme de repliage double permet de relever très facilement la visière.

Adapté(s) pour:

Tous les casques de protection courants de forme droite.

Warning:

Utilisation normale
  • 4.2.1.
  • Serre-tête. Pour recevoir une visière transparente.
  • Pour port direct sur la tête sans casque.
  • Combinable avec une visière transparente
  • 097883, 097884.
  • Utilisation à température ambiante.
  • Pour une utilisation à des températures extrêmement élevées, les visières et supports doivent être identifiés par la lettre T après la lettre relative à la résistance mécanique.
  • Si tel n’est pas le cas, utiliser l’écran facial uniquement à température ambiante.
  • 4.2.2.
  • Support de casque. Pour recevoir une visière transparente.
  • Combinable avec un casque de protection de forme droite et une visière transparente
  • 097883, 097884.
  • Utilisation à température ambiante.
  • Pour une utilisation à des températures extrêmement élevées, les visières et supports doivent être identifiés par la lettre T après la lettre relative à la résistance mécanique.
  • Si tel n’est pas le cas, utiliser l’écran facial uniquement à température ambiante.
  • 4.3.1.
  • Support de casque. Ne pas combiner avec un casque.
  • L’effet protecteur ne peut pas être altéré par la combinaison avec un autre équipement de protection et l’utilisateur ne peut pas être gêné dans son activité.
  • Monter uniquement la visière transparente prévue pour le support.
  • 4.3.2.
  • Support de casque. L’effet protecteur ne peut pas être altéré par la combinaison avec un autre équipement de protection et l’utilisateur ne peut pas être gêné dans son activité.