Soporte de casco para visera transparente, Tipo: MOUNT

Número de artículo: 097882 MOUNT
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
244 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante MOUNT
Color negro; blanco
Material placa base plástico
Tipo de placa base Doble
Material alambre plástico
Tipo de producto Soporte
Peso 0,09 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 097882 MOUNT
EAN / GTIN 4062406120368
Número del fabricante 097882 MOUNT
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Soporte para fijar al casco una visera protectora de la cara. Mediante un mecanismo abatible de dos fases se puede desplazar la visera fácilmente hacia arriba.

Idóneo para:

Todos los cascos protectores corrientes con forma recta.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • 4.2.1.
  • Soporte para cabeza, para asiento de una visera transparente.
  • Para llevar directamente en la cabeza sin protección para la cabeza.
  • Se puede combinar con visera transparente n.º
  • 097883, 097884.
  • Uso a temperatura ambiente.
  • Para el uso a temperaturas extremadamente altas, la identificación del soporte y de la visera necesitan la letra T detrás de la letra para la resistencia mecánica.
  • De lo contrario, la protección facial solo se debe utilizar a temperatura ambiente.
  • 4.2.2.
  • Soporte para casco, para asiento de una visera transparente.
  • Se puede combinar con casco protector de forma recta y visera transparente n.°
  • 097883, 097884.
  • Uso a temperatura ambiente.
  • Para el uso a temperaturas extremadamente altas, la identificación del soporte y de la visera necesitan la letra T detrás de la letra para la resistencia mecánica.
  • De lo contrario, la protección facial solo se debe utilizar a temperatura ambiente.
  • 4.3.1.
  • Soporte para cabeza, no combinar con una protección para la cabeza.
  • El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.
  • Montar únicamente la visera transparente prevista para el soporte.
  • 4.3.2.
  • Soporte para casco, el efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.