Držák na helmu pro čirý štít, Typ: MOUNT

Artiklové číslo: 097882 MOUNT
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
244 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce MOUNT
Barva Černá; Bílá
Materiál základní desky plast
Typ základní desky Dvojité
Materiál drátu plast
Druh produktu držák
Hmotnost 0,09 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097882 MOUNT
EAN / GTIN 4062406120368
Číslo výrobce 097882 MOUNT
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Držák k upevnění obličejového štítu na helmu. Pomocí dvoustupňového mechanismu je možné obličejový štít velice snadno posunout nahoru.

Vhodné pro:

Všechny běžné ochranné helmy rovného tvaru.

Warning:

Stanovené použití
  • 4.2.1.
  • Náhlavní držák k upevnění čirého zorníku.
  • Při přímé nošení na hlavě bez ochrany hlavy.
  • Možnost kombinace s čirým zorníkem č.
  • 097883, 097884.
  • Použití při teplotě místnosti.
  • Pro použití za extrémně vysokých teplot vyžaduje označení držáku a zorníku písmeno T za písmenem pro mechanickou pevnost.
  • Jinak používejte ochranu obličeje jen při teplotě místnosti.
  • 4.2.2.
  • Držák na helmu k upevnění čirého zorníku.
  • Možnost kombinace s ochrannou helmou rovného tvaru a čirým zorníkem č.
  • 097883, 097884.
  • Použití při teplotě místnosti.
  • Pro použití za extrémně vysokých teplot vyžaduje označení držáku a zorníku písmeno T za písmenem pro mechanickou pevnost.
  • Jinak používejte ochranu obličeje jen při teplotě místnosti.
  • 4.3.1.
  • Nekombinujte náhlavní držák s ochranou hlavy.
  • Ochranný účinek nesmí být ovlivněn kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí uživatele omezovat v jeho činnosti.
  • Montujte jen čirý štít, který je určený pro držák.
  • 4.3.2.
  • Držák na helmu - ochranný účinek nesmí být ovlivněn kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí uživatele omezovat v jeho činnosti.