Držiak na prilbu pre číry štít, Typ: MOUNT

Č. pol.: 097882 MOUNT
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
639 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hmotnosť 90 g
Druh produktu Držiak ochrany hlavy

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 097882 MOUNT
EAN/GTIN 4062406120368
Číslo výrobcu 097882 MOUNT
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Držiak na pripevnenie štítu na ochranu tváre k prilbe. Štít sa dá veľmi jednoducho vysunúť pomocou dvojstupňového sklopného mechanizmu.

Vhodné pro:

Všetky bežné ochranné prilby s rovným tvarom.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • 4.2.1.
  • Držiak na hlavu Na upnutie priehľadného ochranného štítu.
  • Na priame nosenie na hlave bez ochrany hlavy.
  • Dá sa kombinovať s priehľadným ochranným štítom č.
  • 097883, 097884.
  • Používanie pri izbovej teplote.
  • Na použitie pri extrémne vysokých teplotách, musí byť na označení držiaku a ochranného štítu písmeno T za písmenom na označenie mechanickej pevnosti.
  • V opačnom prípade používajte ochranu tváre len pri izbovej teplote.
  • 4.2.2.
  • Držiak prilby Na upnutie priehľadného ochranného štítu.
  • Dá sa kombinovať s ochrannou helmou s rovným tvarom a priehľadným ochranným štítom.
  • 097883, 097884.
  • Používanie pri izbovej teplote.
  • Na použitie pri extrémne vysokých teplotách, musí byť na označení držiaku a ochranného štítu písmeno T za písmenom na označenie mechanickej pevnosti.
  • V opačnom prípade používajte ochranu tváre len pri izbovej teplote.
  • 4.3.1.
  • Držiak na hlavu Nekombinujte s ochranou hlavy.
  • Ochranný účinok nesmie byť narušený kombináciou s inými ochrannými prostriedkami a nesmie obmedzovať používateľa pri práci.
  • Nainštalujte len taký priehľadný ochranný štít, ktorý je určený pre držiak.
  • 4.3.2.
  • Držiak prilby Ochranný účinok nesmie byť narušený kombináciou s inými ochrannými prostriedkami a nesmie obmedzovať používateľa pri práci.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka