• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Casco grigio, Denominazione originale prodotto: M306

Codice art.: 097288 M306
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
65 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Denominazione originale prodotto Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale lenti: Policarbonato
  • Rivestimento lenti: resistente ai graffi

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Peso 832 g
Denominazione originale prodotto M306
Materiale lenti Policarbonato
Rivestimento lenti resistente ai graffi
Tipo di prodotto Parte della testa per mascherina per ventola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097288 M306
EAN / GTIN 4054596918740
Codice del produttore 7100257937
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Il casco combina una comoda maschera di protezione con una protezione per viso e occhi a norma EN 166 e una protezione per la testa a norma EN 397. Una visiera trasparente in policarbonato protegge dai pericoli di natura chimica e meccanica. Chiusura a cricchetto per regolare la dimensione in modo rapido e a seconda delle esigenze individuali.

Uso:

Tutti i settori industriali in cui oltre a una protezione delle vie respiratorie sono richieste anche una protezione per viso e occhi e una protezione per la testa, come ad es. nelle fonderie o nella costruzione di gallerie.

Norma:

EN 12941 livello di protezione TH2 e TH3; EN 397; EN 166

Per:

  • n. art. 097175 respiratore Versaflo™ TR800
  • n. art. 097281 Versaflo™ TR600
  • n. art. 097180 respiratore Versaflo™ TR300+

Download & documenti

Prodotti correlati