Naglavni del s čelado siva M306

Št. art.: 097288 M306
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Masa 832 g
Oznaka proizvajalca M306
Material stekel Polikarbonat
Prevleka stekla odporno proti praskam
Vrsta izdelka Naglavni del za ventilatorski dihalni aparat

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097288 M306
EAN/GTIN 4054596918740
Številka proizvajalca 7000104035

Opis

Izvedba:

Zaščitna čelada z vizirjem združuje udobno zaščito dihal z zaščito vida in obraza v skladu z EN 166 in zaščito glave v skladu z EN 397. Prosojen polikarbonatni vizir nudi zaščito pred mehanskimi in kemičnimi nevarnostmi. Zapiralo z ragljo za hitro in individualno prilagoditev na velikost glave.

Uporaba:

Vsa industrijska področja, kjer je poleg zaščite dihal potrebna tudi zaščita vida in obraza ter zaščita glave, na primer livarstvo ali gradnja predorov.

Standard:

EN 12941 stopnja zaščite TH2 oz. TH3; EN 397; EN 166

Primerno za:

  • Art. 097175 Versaflo™ TR800, ventilatorski dihalni aparat
  • Art. 097281 Versaflo™ TR600
  • Art. 097180 Versaflo™ TR300+, ventilatorski dihalni aparat

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli