Kypärän lakiosa harmaa M306

Tuote nro.: 097288 M306
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Paino 832 g
Valmistajamerkintä M306
Linssimateriaali polykarbonaatti
Linssin pinnoite naarmuuntumaton
Tuotetyyppi Puhaltimella varustetun hengityssuojaimen lakiosa

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097288 M306
EAN / GTIN 4054596918740
Valmistajan numero 7000104035

Kuvaus

Malli:

Kypärän lakiosa yhdistää miellyttävän hengityssuojaimen silmän- ja kasvonsuojaimeen, standardi EN 166, ja päänsuojaimeen, standardi EN 397. Kirkas polykarbonaattivisiiri suojaa mekaanisilta ja kemiallisilta vaaroilta. Pyälletty kiinnitys mahdollistaa nopean ja yksilöllisen koon säädön.

Käyttö:

Kaikkiin teollisuusympäristöihin, joissa vaaditaan hengityssuojauksen lisäksi silmän- ja kasvonsuojausta sekä päänsuojausta, esim. valimot, tunnelinrakennus.

Standardi:

EN 12941 suojausluokka TH2 tai TH3; EN 397; EN 166

Sopii:

  • Nro 097175 Versaflo™ TR800 -puhallinhengityssuojain
  • Nro 097281 Versaflo™ TR600
  • Nro 097180 Versaflo™ TR300 + puhallinhengityssuojain

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript