• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Přilba s obličejovým těsněním šedá, Označení výrobce: M306

Artiklové číslo: 097288 M306
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
87 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce M306
Barva Šedá; Černá
Obsah, Ks 1 ks
Druh produktu Filtr
Obsah jednotka Ks
Třída filtrace TH2; TH3
Přípojka – filtr Není připojen
Filtrace Vzduch
Hmotnost celkem 832 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097288 M306
EAN / GTIN 4054596918740
Číslo výrobce 7100257937
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Hlavová část helmy kombinuje pohodlnou ochranu dýchacích cest s ochranou očí a obličeje podle normy EN 166 a s ochranou hlavy podle normy EN 397. Čirý polykarbonátový zorník poskytuje ochranu před mechanickými a chemickými riziky. Ráčnový uzávěr pro rychlé a individuální nastavení velikosti. Mušlové chrániče sluchu 3M™ Peltor™ č. 097756 lze připevnit k hlavovému dílu pomocí adaptéru na helmu č. 097712.

Použití:

Všechny průmyslové oblasti, v nichž je kromě ochrany dýchacích cest požadována také ochrana zraku
a obličeje, stejně jako ochrana hlavy, např. demolice, výroba potravin a nápojů, opracování kovů,
buničina a papír, zemědělství, tavení, pracování dřeva, zpracování chemikálií, stavebnictví.

Norma:

EN 12941 stupeň ochrany TH2 resp. TH3; EN 397; EN 166

Vhodné pro:

  • Č. 097175 respirátor s ventilátorem Versaflo™ TR800
  • Č. 097281 Versaflo™ TR600
  • Č. 097180 respirátor s ventilátoremVersaflo™ TR300+