• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Casque avec écran facial grise, Référence fabricant: M306

Réf.: 097288 M306
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
89 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant M306
Couleur gris; noir
Sommaire, Pièce 1 pc.
Type de produit filtre
Unité contenance Pièce
Classe de filtre TH2; TH3
Raccordement filtre sans raccord
Filtrage air
Poids total 832 g

Identification et classification

Référence article 097288 M306
EAN / GTIN 4054596918740
Réf. fabricant 7100257937
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

La coiffe combine une protection respiratoire confortable avec une protection oculaire et faciale suivant EN 166 et une protection de la tête suivant EN 397. Une visière transparente en polycarbonate protège des dangers mécaniques et chimiques. Fermeture à cliquet pour un réglage de taille individuel et rapide. Les casques antibruit 3M™ Peltor™ 097756 peuvent être fixés à la coiffe à l’aide de l’adaptateur de casque 097712.

Utilisation:

Toutes les applications industrielles nécessitant une protection respiratoire tout comme une protection oculaire, faciale et de la tête, par ex. fonderies, construction de tunnels.

Norme:

EN 12941, indice de protection TH2 ou TH3 ; EN 397 ; EN 166

Adapté(s) pour:

  • 097175 Protection respiratoire à ventilation assistée Versaflo™ TR800
  • 097281 Versaflo™ TR600
  • 097180 Protection respiratoire à ventilation assistée Versaflo™ TR300+