• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Comodi occhiali di protezione

Codice art.: 096845 CLEAR
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
8.122 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tinta delle lenti Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Protezione UV: Standard
  • Caratteristica della montatura: Cuscinetti per stanghetta; Inclinazione staffa regolabile
  • Materiale lenti: Policarbonato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Marcatura della montatura CE HO EN 166 F
Marcatura lenti 2C-1,2 HO 1 F
Protezione UV Standard
Caratteristica della montatura Cuscinetti per stanghetta; Inclinazione staffa regolabile
Materiale lenti Policarbonato
Tipo di prodotto Occhiali protettivi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 096845 CLEAR
EAN / GTIN 4045197997180
Codice del produttore 096845 CLEAR
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Occhiali di protezione in bicomponente leggeri e sportivi. Con inclinazione delle stanghette regolabile. I morbidi componenti sulle estremità delle stanghette e sul nasello conferiscono un'elevata comodità agli occhiali.
La lente presenta un rivestimento con una leggera resistenza all’abrasione, senza però garantire una completa protezione anti-graffio come previsto dalla norma EN 166 (codice K).

Norma:

EN 166; EN170

Warning:

Uso previsto
  • Protezione degli occhi dall’impatto di particelle a bassa energia fino a 45 m/s.
  • Usare a una temperatura compresa fra -5 °C e 55 °C.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Questi occhiali non proteggono dai raggi UV e infrarossi di forte intensità né dai pericoli di natura chimica, termica ed elettrica.
  • Non indossare sopra altri tipi di occhiali.
  • Non è possibile sostituire o cambiare i componenti di piccole dimensioni.
  • L’abbinamento con altri dispositivi di protezione non deve compromettere l’effetto protettivo né ostacolare l’utilizzatore nello svolgimento del suo lavoro.